絞り込み
厚さ(mm)
- 100
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(12)
- 30(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 89(3)
- 90(1)
- 105(5)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(1)
長さ(mm)
- 2740(2)
- 2880(1)
幅(mm)
- 395(1)
- 430(2)
- 470(1)
ブランド
- 旭ファイバーグラス(3)
- パラマウント硝子工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20(5)
25(12)
30(5)
40(6)
50(13)
89(3)
100
105(5)

マットエースHG16
旭ファイバーグラス¥8,498税込¥9,3481パック(8枚)4日以内出荷壁・天井用 密度16Kの断熱材。厚さ100mm品はJIS A 6301取得。住宅防音工事対応材質グラスウール長さ(mm)2740サイズ尺モジュール9尺JIS規格JIS A 6301使用箇所壁・天井(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.038認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)高性能16ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
フェザーグラス・ロール
パラマウント硝子工業(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
アクリアマット
旭ファイバーグラス(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781パック(11枚)3日以内出荷アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。材質グラスウール
マットエース
旭ファイバーグラス(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(14枚)4日以内出荷壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。用途壁・天井の断熱に仕様尺モジュール9尺材質グラスウール長さ(mm)2740幅(mm)430厚さ(mm)100質量(kg)15.9色室外側フィルム色:ピンクサイズ尺モジュール9尺寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740JIS規格JIS A 9521使用箇所壁、天井熱伝導率(W/mk)0.05認定番号(不燃)NM-5796-1(4)密度(kg/m3)10施工面積約5坪分RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2グリーン購入法適合