絞り込み
長さ(mm)
- 285
- 240(1)
- 300(1)
- 335(1)
- 500(1)
- 765(1)
- 805(1)
- 910(4)
- 1150(1)
- 1190(1)
- 1330(1)
- 1370(2)
- 1450(1)
- 1820(8)
- 2350(1)
- 2740(3)
- 2770(1)
- 2880(4)
- 11000(1)
- 22000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 71(1)
ブランド
- タイセイ(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。

ワールドフォームアイボリー ノズル付き
タイセイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(3本)ほか翌々日出荷簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)長さ(mm)285幅(mm)71容量(mL)750使用温度(℃)5~35倍率(倍)(発泡)1.5~2耐熱性(硬化後)-30~80℃ノズル付き使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80熱伝導率(W/mk)0.032発泡倍率(吐出後)1.5~2.0倍完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間有効期間製造より12ヶ月タックフリータイム(分)10~15色調アイボリー表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60密度(kg/m3)20~30圧縮強度(N/cm2)10~20外寸(Φ×長さ)(mm)71×285ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)吸水量2.9g/100cm^3燃焼性自己消火性