絞り込み
長さ(mm)
- 765
- 240(1)
- 285(1)
- 300(1)
- 335(1)
- 500(1)
- 805(1)
- 910(4)
- 1150(1)
- 1190(1)
- 1330(1)
- 1370(2)
- 1450(1)
- 1820(8)
- 2350(1)
- 2740(3)
- 2770(1)
- 2880(4)
- 11000(1)
- 22000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- タイセイ(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。

ワールドガン ミドル
タイセイ¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。長さ(mm)765本体質量(g)535寸法(高さH×長さL)(mm)195×765