絞り込み
厚さ(mm)
- 120(1)
長さ(mm)
- 805
- 240(1)
- 285(1)
- 300(1)
- 335(1)
- 500(1)
- 765(1)
- 910(4)
- 1150(1)
- 1190(1)
- 1330(1)
- 1370(2)
- 1450(1)
- 1820(8)
- 2350(1)
- 2740(3)
- 2770(1)
- 2880(4)
- 11000(1)
- 22000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 805(1)
ブランド
- 旭ファイバーグラス(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
120(1)

アクリアUボードNTα
旭ファイバーグラス¥13,980税込¥15,3781パック(6枚)4日以内出荷断熱等性能等級5。4~7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準:R3.4に対応。施工性に優れています。適度な弾力性があり、隙間のない施工が可能です。透湿性に優れています。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。用途床用断熱厚さ(mm)120使用箇所床熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.4グリーン購入法適合