絞り込み
厚さ(mm)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(2)
長さ(mm)
- 910
- 240(1)
- 285(1)
- 300(1)
- 335(1)
- 500(1)
- 765(1)
- 805(1)
- 820(1)
- 1150(1)
- 1190(1)
- 1330(1)
- 1370(2)
- 1820(7)
- 2350(1)
- 2740(3)
- 2770(1)
- 2880(4)
- 11000(1)
- 22000(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 605(4)
ブランド
- パラマウント硝子工業(2)
- アズワン(1)
- 旭ファイバーグラス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
25(3)
40(1)
50(2)

GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り
パラマウント硝子工業¥18,980~税込¥20,878~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605色ホワイトJIS規格JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)0.046以下認定番号不燃材料:NM-8606密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
フェザーグラス・ボード
パラマウント硝子工業¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)測定温度70℃:0.046、測定温度23℃:0.036認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
ロックウールボード状断熱材 MGボード080
アズワン¥22,380~税込¥24,618~1箱(4枚)ほか10日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600材質ロックウールJIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
ガラスクロス額縁張り断熱材
旭ファイバーグラス¥23,980~税込¥26,378~1箱(10枚)ほか4日以内出荷長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合