絞り込み
厚さ(mm)
- 25(5)
- 40(1)
- 50(5)
- 100(1)
長さ(mm)
- 910(2)
- 1820(1)
幅(mm)
- 605(2)
- 910(1)
ブランド
- パラマウント硝子工業
- 旭ファイバーグラス(11)
- タイセイ(5)
- 積水化学工業(4)
- クラボウ(3)
- アキレス(2)
- 光(2)
- ウイング(2)
- カネカ(2)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(2)
- アズワン(1)
- コクゴ(1)
- ニチアス(1)
- フクビ化学(1)
- 関東冷熱工業(1)
- 日本アクア(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ホワイトバリーン(1)
- 全備(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(6)
特価
「厚さ(mm)」から絞り込む
25(5)
40(1)
50(5)
100(1)

フェザーグラスALKロール
パラマウント硝子工業¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9504認定番号不燃材料:NM-8606ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
GCボード薄手クロス ホワイト 額縁貼り
パラマウント硝子工業¥18,980~税込¥20,878~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605色ホワイトJIS規格JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)0.046以下認定番号不燃材料:NM-8606密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
フェザーグラス・ボード
パラマウント硝子工業¥14,980~税込¥16,478~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール長さ(mm)910幅(mm)605JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301熱伝導率(W/mk)測定温度70℃:0.046、測定温度23℃:0.036認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)32ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
GCボード厚手クロス ホワイト 額縁貼り
パラマウント硝子工業¥17,980~税込¥19,778~1ケース(10枚)ほか4日以内出荷グラスウールを厚手、薄手のガラスクロスで簡易内装仕上げした内装材です。吸音性や断熱性が要求される機械室や工場の内張りなどに使うことができます。用途【音響的あるいは断熱的な配慮が必要な場所の内装材】工場/機械室/コンピュータ室/オーディオルーム/体育館/集会場など長さ(mm)910幅(mm)605熱伝導率(W/mk)0.046以下密度(kg/m3)32グリーン購入法適合再生材使用率(%)89再生材使用使用
フェザーグラス・ロール
パラマウント硝子工業(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9521、JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.9M認定番号不燃材料:NM-8605ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.9M
パラボード
パラマウント硝子工業¥23,980税込¥26,3781ケース(10枚)4日以内出荷ガラス繊維の密度を高めた、ボード状の高密度グラスウールです。フェザーグラスより機械的強度があり、荷重を負担する屋根下地、コンクリート下地などに利用できます。用途【屋根下地用保温・保冷・吸音材】鉄板屋根、スレート屋根、鉄骨屋根など大型建屋の屋根下地。【内装壁下地保温・保冷・吸音材】一般建築物、船舶、コンピュータルームなどの内装壁下地。【空調用低風速ダクト材】ダクト用内貼り、プレハブダクトなど。【その他】騒音防止用吸音材、自動車トンネル内吸音材、冷凍・冷蔵倉庫用防熱押さえなど材質高密度グラスウール長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)25JIS規格JIS A 9504、JIS A 6301吸引能力0.7M熱伝導率(W/mk)0.042以下認定番号不燃材料:NM-8605密度(kg/m3)64ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89吸音性能0.7M