99件中 81~99件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「レーザー色」から絞り込む
防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。
種別UC-WRX5 使用場所屋外 アズワン品番3-6255-01
1個
特価
21,279 税込23,407
当日出荷

防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧) トラスコ品番837-0755 セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮 質量(g)285 使用場所屋外 2018年トラスコ掲載ページ1 2161
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品
材質真鍮 質量(g)約82(電池含む) タイプペンタイプ 種類緑色光(ドット) 外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く) 波長(nm)532(緑色光) 使用電池単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2) レーザー緑色光
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本 トラスコ品番379-4793 機能ベルトドライブの調整 レーザー出力<5mW レーザー波長(nm)635 レーザーclass IM、 EN60825-1
1台
139,800 税込153,780
55日以内出荷

前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793 アズワン品番67-5602-39
1台
149,800 税込164,780
33日以内出荷

650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。 形状投影:点状 質量(kg)0.08(電池含まず) タイプペンタイプ 使用温度(℃)15~35 寸法(Φ×mm)13.2×157 波長(nm)532 電池寿命(時間)6 (連続使用時) 電池単4形アルカリ乾電池2本 到達距離(m)200 レーザークラス2 サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)TOOLX2 グリーンレーザーポインター
的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。
トラスコ品番408-4783 ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

トラスコ品番741-8914
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途会議、プレゼンテーション、作業指示に 光源532nm緑色半導体レーザー レーザー光色 仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用) トラスコ品番160-2005 セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本 材質本体:真鍮、ボタン:ABS 質量(g)83 規格消費生活用製品安全法適合品 電池寿命約4時間 レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

握りやすく安心のデザイン 背面の窪みにより握りやすく、親指が自然と照射ボタンに導かれる形状。暗がりでも指先で照射ボタンを見つけ出せます。 電池残量をお知らせ LEDの色が変化し、タイムリーな電池交換をサポートします。 本体電源スイッチ付 本体スイッチをOFFにすればレーザーが照射されず安心です。 押しやすい大きな照射ボタン 押しやすさにこだわった大きな照射ボタン。軽いタッチで楽に押すことができ、長時間押し続けても疲れにくい設計です。 「ダイレクトグリーン」は、従来の赤外線で出力されるレーザー光源を緑色に変換するDPSS方式とは異なり、緑色レーザーダイオードを直接発光させます。 これにより、従来比約10倍※の圧倒的な長電池寿命、また低温環境でのすばやい点灯を実現し、緑色レーザーポインターの最大の課題であった「電池寿命が短い」、「低温で点灯しづらい」などのユーザーの不満を根本から解消しました。(LP-G255のみ)
材質ABS 質量(g)48 タイプリモコンタイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×30×17(突起部除く) 使用電池単4形乾電池2本 到達距離(m)夜間:約100 出力(mW)1(クラス2) 使用場所屋内
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー波長は635nmで、明るくて見えやすいです。付属のUSB受信器をPCにつなぐと、Microsoft(R)PowerPoint(R)の遠隔操作(ページ移動・ブラックアウト・スライドショー開始)ができます。
タイプペンタイプ 機能パワーポイント対応 種別UC-P2(パワーポイント対応) アズワン品番3-6275-02
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途現場での作業指示、会議やプレゼンに レーザーグリーン 付属品単3乾電池×2本 寸法(mm)130×32×18 質量(g)約95(電池含む) マイゾックスコード220694
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

用途傾斜測定 寸法(mm)36×72.7×94(本体) 質量(g)228(電池含む) 電源単4×2本 指示方式二軸ジンバル機構 制動方式磁気制動 指示精度3mで±1mm 補正機能範囲2°以内 光出力(mW)1以下クラス2 照射範囲25mm±0.5 マイゾックスコード221029
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

用途現場での指示棒として レーザー赤色半導体 到達距離(m)約100~150 材質アルミニウム 寸法(mm)123×Φ12 質量(g)44(電池を含む) 電源アルカリ乾電池単4×2本 波長(nm)650~655 ビーム径5m先で8~10mm 電池寿命連続使用で約30時間 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下) 素子可視光赤色半導体レーザー マイゾックスコード217793
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

使いやすいユニバーサルデザイン設計/本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました カラーユニバーサルデザインで視認性抜群/従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました 電池残量お知らせ機能搭載/バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを防ぐことができます 電源スイッチ付/OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません 光学式ポインティングデバイス採用/軽いタッチの指の操作でマウスを操ることができます パソコンを手元で操作/手元のボタンでマウス操作、パワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了ができます。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信可能です WINDOWSMEDIAPLAYER操作ボタン搭載/リモコンとして使用することが可能です 複数台同時操作可能/1個の受信器に対し、2台以上の本体を通信させることが可能なので、活発な議論を交わす場に役立ちます
レーザー光色グリーン タイプリモコンタイプ 機能パワーポイント対応、マウス機能付 仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光) 付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ 材質本体:PC・ABS、受信器:ABS 幅(mm)18 高さ(mm)8 質量(g)本体:約76(電池含む)、受信機:約5 奥行(mm)53 電源単4形乾電池2本 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)レーザー:約4時間(約25℃環境時) / マウス:約60時間 最大出力1mW(クラス2) 本体寸法(mm)奥行125 本体寸法(mm)高さ27 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 インターフェースUSB 受信可能距離半径約30m 到達距離(m)200 点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径約5mm(距離3mの時) 電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉レーザー連続使用:約4時間(約25℃環境時)、マウス連続使用:約60時間 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 ビーム距離(m)約200m(夜間使用時) 商品タイプリモコンタイプ
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

レーザー光色緑色 タイプペンタイプ
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
17,900 税込19,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります