レーザーポインターとは、レーザー光線を用いて離れた位置にあるものを指し示す道具です。通常の指し棒の届かないような遠い場所や暗い場所、危険な場所などを指し示すことができます。レーザーの色の種類は緑、青、赤など。赤色光はリーズナブルで中小規模の会議室に適しており、緑色光は赤色光の約8倍の視認性があるため大きな会場や広い現場に最適です。プロジェクタなどを使ったプレゼンテーションや危険を伴う場所などの指示、デリケートな物も傷つけないので展示品や博物館での説明などさまざまなシーンで活用できます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー色から絞り込む
レーザーポインター サンワダイレクトレーザーポインターサンワダイレクト(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合セット内容本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書材質真鍮 他タイプペンタイプ電源単四乾電池 ×2本連続使用時間3時間電池単四乾電池到達距離(m)最大200使用環境温度(℃)約15~35レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー半導体励起固体レーザー商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン連続照射時間(分)約3時間
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー赤色光ガンメタリック質量(g)44タイプペンタイプ波長(nm)650~660使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×124×13
レーザーポインター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レーザーポインターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×97.5×14レーザー赤色光質量(g)40電源単四形乾電池×2本連続使用時間30時間波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続30使用電池単4形乾電池×2本到達距離(m)100~150レーザー出力1mW未満ビーム径8~10mm(5m先計測)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプリモコンタイプレーザー光色レッド
緑色レーザーポインター POLARIS(ポラリス)緑色レーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー緑色材質ブラス質量(g)58タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)15~35電源単四電池×2本(付属)連続使用時間最大3時間寸法(Φ×mm)11×150波長(nm)532電池寿命(時間)約3使用電池単四電池×2本(付属)到達距離(m)約300商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン最大出力(mW)1未満(JIS規格クラスⅡ)
グリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプ STCグリーンレーザーポインター スタンダードペンタイプSTC(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。質量(g)約80(電池含む)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35直径×長さL(Φmm×mm)13.2×155電池寿命(時間)約4使用電池単4アルカリ乾電池×2本到達距離(m)200レーザー出力最大1mWビーム径3m先でΦ4~6mmレーザー波長(nm)532使用場所屋内・屋外レーザー光色緑色
レーザーポインター(グリーン) マイゾックスレーザーポインター(グリーン)マイゾックス(6件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。レーザーグリーン到達距離(m)最大約200寸法(mm)Φ13.2×W152質量(g)74使用場所屋内、屋外マイゾックスコード220693
レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクトレーザーポインター(200-LPP026)サンワダイレクト(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザー取扱説明書ありレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
コンパクトレーザーポインター POLARIS(ポラリス)コンパクトレーザーポインターPOLARIS(ポラリス)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等にレーザー赤色材質アルミニウム質量(g)34タイプペンタイプ使用温度範囲(℃)-10~40電源単四電池×1本(付属)本体寸法(mm)Φ12×87連続使用時間12時間最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ)波長(nm)650電池寿命(時間)約12使用電池単四電池×1本(付属)到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5使用場所屋内商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
グリーンレーザーポインタ CanonグリーンレーザーポインタCanon(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。 明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。 ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。 「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー(発光部)ダイレクトグリーンレーザー質量(g)本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池1本連続使用時間日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>機能パワーポイント対応到達距離(m)約200(夜間使用時)ビーム径約17mm(距離15m時)出力(mW)最大1(クラス2)レーザー波長(nm)515使用場所屋内・屋外寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約20~25レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
ラビットレーザーポインター サクラクレパスラビットレーザーポインターサクラクレパス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状照射光/ドット型仕様消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)付属品単4乾電池×2トラスコ品番336-0351質量(g)45(電池含む)タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ13×124連続使用時間30時間到達距離(m)50以内ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1mW未満<クラス2>RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
レーザーポインター PR7-HY Canonレーザーポインター PR7-HYCanon(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。 コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。 また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより 直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。 【プレゼンターモード】 液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。 【レーザーモード】 指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。 【ワイヤレスのスライド操作】 USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。 ※使用環境により変動する場合があります。 【タイマー機能】 ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0タイプリモコンタイプ電源単4形乾電池2本機能パワーポイント対応、タイマー機能付電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180ビーム径約8mm(距離5m時)レーザー波長(nm)635ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy使用場所屋内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波レーザー出力(mW)最大1(クラス2)レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
高輝度赤色レーザーポインター サンワサプライ高輝度赤色レーザーポインターサンワサプライ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
レーザー光色レッドタイプペンタイプ付属品単四乾電池×2(テスト用)ガンメタリック質量(g)64.7供給方式電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.9×12.9×144.5連続使用時間(時間)23レーザー波長(nm)635アズワン品番64-0898-90
グリーンレーザーポインター「形状切替4in1」 STCグリーンレーザーポインター「形状切替4in1」STC(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
1本で「ポイント」「サークル」「ライン」「アロー(矢印)」の4つの照射パターンを簡単に切り替え可能 赤色レーザーの約6倍明るい「グリーンレーザー」 温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの「515nmダイレクトグリーンレーザー」仕様 消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品 安心の日本製、「Made in Japan」 安定的なレーザー出力 使用温度帯域が広い
用途会議等で効果的なプレゼン発表に付属品単4形アルカリ乾電池2本、取扱説明書全長(mm)151.5直径(Φmm)13.2材質(本体)真鍮質量(g)50(電池含まず)タイプペンタイプ最大出力1mW(クラス2)波長(nm)515電池寿命(連続時間)約2(約25℃環境、アルカリ電池使用時)使用環境温度(℃)0~50使用場所屋内材質(ボタン)アルミ加工品レーザー光色レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
グリーンレーザーポインター テージーグリーンレーザーポインターテージー(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー可視光緑色半導体レーザー材質アルミニウム、大先・尾栓/真鍮寸法(mm)118.5×Φ14.5質量(g)58(電池を含む)タイプペンタイプ電源単五アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)15~35連続使用時間約2時間電池寿命(時間)約2~2.5(連続使用時)到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2)ビーム径7~8mm(5m先)レーザー波長(nm)532取扱説明書(0.3MB)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
レーザーポインター TAKAGI(高儀)レーザーポインターTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
レーザーポインター プレミアムライン PL-R110 プラス(VISION)レーザーポインター プレミアムライン PL-R110プラス(VISION)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約60(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池1本電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)
フィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI> コクヨフィンガープレゼンター<KOKUYOSEKI>コクヨ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型仕様鉛フリーはんだ使用付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC幅(mm)26高さ(mm)5.5質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5奥行(mm)17電源ボタン電池1個(LR43)連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ32通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域受信可能距離半径約15m電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)本体寸法(mm)幅32使用場所屋内商品タイプ指輪タイプ
レーザーポインター 東心レーザーポインター東心(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
レーザー光色レッド
レーザーポインター TOOL TOOLレーザーポインターTOOL TOOL(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー到達距離(m)約100~150種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655電池寿命(連続時間)約30レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81
レーザーポインター STCレーザーポインターSTC(1件のレビュー)
21,279税込23,407特価
1個
当日出荷
防塵・防滴性に優れ屋外での使用にも適します。
種別UC-WRX5使用場所屋外アズワン品番3-6255-01
レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION)レーザーポインター プレミアムライン PL-R120プラス(VISION)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品
レーザー赤色光材質真鍮質量(g)約71(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)

ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

レーザーポインター