絞り込み
直径(Φcm)
  • 3.5
  • 0.8(10)
  • 2.1(12)
  • 4(10)
  • 5.5(14)
  • 6(12)
  • 7(14)
  • 9(17)
  • 11(15)
  • 12.5(14)
  • 15(22)
  • 18.5(11)
  • 24(10)
  • 55(22)
  • 70(28)
  • 90(33)
  • 110(31)
  • 125(31)
  • 150(29)
  • 185(15)
  • 240(10)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • ADVANTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
9,398税込10,338
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)PTFEバインダーフィルター TF98RSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)