絞り込み
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 20(1)
直径(Φcm)
  • 5.5
  • 0.8(10)
  • 2.1(12)
  • 4(10)
  • 6(12)
  • 7(14)
  • 9(17)
  • 11(15)
  • 12.5(14)
  • 15(22)
  • 18.5(11)
  • 24(10)
  • 55(22)
  • 70(28)
  • 90(33)
  • 110(31)
  • 125(30)
  • 150(29)
  • 185(15)
  • 240(10)
最高使用温度(℃)
  • 120(1)
ブランド
  • ADVANTEC(5)
  • Whatman(ワットマン)(3)
  • ケニス(3)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
定性ろ紙 ケニス定性ろ紙ケニス(2件のレビュー)
389税込428
1箱(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/AWhatman(ワットマン)
5,198税込5,718
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6厚さ(mm)0.26坪量(g/m2)53荷重容量ろ過速度
PTFEバインダーフィルター TF98R SIBATA(柴田科学)PTFEバインダーフィルター TF98RSIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
圧力損失と湿度影響について、作業環境測定における使用方法を考慮した特性となっています。
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
639税込703
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/FWhatman(ワットマン)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。グレードGF/F厚さ(mm)0.42粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75荷重容量ろ過速度やや遅
定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]定性濾紙No.1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
460税込506
1箱(100枚)
当日出荷
一般目的にもっとも多く使われています。セット内容:本体×100
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)6
定性ろ紙(AZUMI) NO.2 ナリカ定性ろ紙(AZUMI) NO.2ナリカ
550税込605
1セット(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ろ過精度(μm)5
ワットマン ガラス繊維ろ紙 ケニスワットマン ガラス繊維ろ紙ケニス
5,298税込5,828
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。
ワットマン 定量ろ紙 ケニスワットマン 定量ろ紙ケニス
1,998税込2,198
1箱(100枚)
4日以内出荷から61日以内出荷
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)