バイク用スイッチ関連 :「バイク用 プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
1個
¥9,998
税込¥10,998
62日以内出荷
DENALI DRL CANsmart Adapter Pigtailを使用して、DENALI DRL ライトを CANsmartTM コントローラーにプラグアンドプレイ接続します。このアダプターは、DRLライトとCANsmart 補助ライト回路の間にインラインで接続する為の商品になります。
セット内容(×1) DRL CANsmartTM 配線アダプター
1個
¥1,998
税込¥2,198
62日以内出荷
Plug-&-Play DialDim Wiring Adapterは、標準のDialDim Lighting ControllerとHonda CRF1100L Africa Twinのプラグアンドプレイ接続を可能にします。取り付けるには、白いコネクターを DialDim コントローラーに接続し、残りのコネクターをHonda CRF1100L Africa Twin ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターに接続します。
適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)
1個
¥8,998
税込¥9,898
62日以内出荷
BMWR1250GS/Adventure専用DialDim(TM)LightingControllerは、DENALIのユニバーサルコントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMWR1250GS/Adventure用プラグアンドプレイワイヤリングハーネスがセットになっています。
バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。
オン/オフ&調光-1つのDialDim(TM)スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。
青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。
ハイ/ロー同期-補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。
この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。
ステルスモード-スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。
このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。
ウィンカーでキャンセル-有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washingout」を防ぎます。
この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ウィンカーとして点滅-有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。
この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ホーン付きストロボ-ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。
この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。
電子的に融合された回路-両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。
ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。
電圧表示インジケーター-車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。
低電圧カットオフ-バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。
スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
セット内容DialDim Lighting ControllerDialDim wiring harness - BMW R1250GS/Adventure 用
適合車種BMW R1250GS/Adventure(19-23)
1個
¥55,980
税込¥61,578
62日以内出荷
『電装』には他にこんなカテゴリがあります
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。