絞り込み
ブランド
  • HEX Innovate
  • DENALI(21)
  • アールズ(18)
  • PMC(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
  • モートーン(14)
  • RIDING SPOT(13)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • ギルドデザイン(6)
  • domino(5)
  • brembo(4)
  • ハリケーン(3)
  • KITACO(3)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • J-TRIP(2)
  • 油漢(2)
  • プロトブレンボ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEX ezSWITCHキット HEX Innovate

    HEX ezSWITCHキット

    HEX Innovate
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    62日以内出荷
    HEX ezSWITCHは、LEDインジケーターを内蔵したコンパクトなハンドルバーマウントスイッチ。HEX ezBUSの回路(白)に直接接続できる多機能スマートスイッチで、ユーザーの同じアクセサリマネージャーに接続された様々なアクセサリーを制御できます。HEX ezSWITCHは、HEX ezCAN、Denali CANsmart、またはLone Rider MotoCANアクセサリーマネージャーに対応するすべてのバイクモデルで使用できます。対応しているほとんどのバイクモデルでは、標準の純正スイッチ(または「ワンダーホイール」)を使用して補助ライトのオン/オフや明るさの調整が可能ですが、ライダーはより柔軟に操作できるようになります。スマートで設定可能な発光ボタンが追加されたことで、昼夜を問わずライトを簡単に操作できます。より手軽な設定やカスタムセットアップを求めるライダーにとって最適な選択肢となり、スタイルと機能性の両方をバイクにプラスします。HEX ezSWITCHは、これまで一部のバイクでは実現できなかった機能も実現します。KTMシリーズ、ヤマハ・テネレなど、CANバスシステムを搭載する限定的なバイクでは、ライダーが補助ライトを操作できる機能がこれまでありませんでした。ezSWITCHがあれば、これらのバイクでも補助ライトのオン/オフ、さらにはライトの明るさをリアルタイムで調整できるようになり、ライダーは新たなレベルの操作性とライディングの自信を獲得できます。ezSWITCH は、基本的なケーブル タイを使用して、ハンドルバーやサイド ミラー シャフトに簡単に取り付けることができ、複雑なツールやセットアップは必要ありません。HEX ezSWITCHには、白い2ピンJWPFコネクターからアクセスできる単一の拡張回路が含まれています。これはHEX ezCANの赤、青、黄色の出力と同様に機能しますが、2つの重要な違いがあります。最大出力2A - 回路はHEX独自のヒューズ。アルゴリズムによって保護されていますが、ヒューズは2Aに固定されています。2線接続 - メインのezCAN出力とは異なり、この出力は 3線モードでは3線式ライトをサポートしません。 この出力はezCANのあらゆる機能に設定できますが、最も一般的にはブレーキライト出力として使用されます。ハンドルバースイッチ(一体型ケーブル付き)×1。ezSWITCHコントローラー ×1。2線式JWPFスタブコネクタ ×1。MT×1。JWPFアダプターケーブル ×1。4.8mm×200mmケーブルタイ ×3。 。アクセサリーマネージャーのezBUS「白」回路に認定ezBUS対応アクセサリーを既に接続している場合は、スプリッターまたはアダプターを使用してezSWITCHも接続できます。合計電力が25Aを超えない限り、最大 15 個の認定 ezBUS対応アクセサリーをezBUS回路に接続できます。
  • HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ HEX Innovate

    HEX ezCAN: KTM UP/DOWN コントロールスイッチ

    HEX Innovate
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    HEX UP/DOWN コントロールスイッチはKTMのバイクに適合し、ezCAN ユニットを装着したバイクの補助ライトのオン/オフを切り替え、明るさの制御を行います。
バイク用スイッチ関連