ブランド: SW-MOTECH (エスダブリューモテック)すべて解除
EVO フットレストキット BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 62日以内出荷
新シリーズEVOフットレストは、さまざまな条件下で安定性、快適性、トラクションを向上させます。 高さ、位置、角度を個別に調整することで、人間工学に基づいた36のポジションを選択できます。・純正ステップマウント位置へ簡単な取り付け・36ポジション設定(前、後、上、下、角度)・左右対称の位置調整を容易にするマーク付き・優れたグリップを提供する丸みを帯びた形状・快適で安定感のある表面積(約8 x 5 cm)のゴム製パッドは取外し可能
主な適合車種 BMW R1200GS/R1250GS/R1300GS
ION フットレストキット BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 62日以内出荷
取り外し可能なラバーパッドを備えたステンレス製フットレスト。面積が大きく、オフロードや長距離ツーリングで安定した乗車をサポートします。フットレストリンクはアルミ削り出しで、位置は2か所から選択できます。(標準位置と15mm低い位置)
主な適合車種 BMW R1300GS ADVENTURE 24
ION フットレストキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 62日以内出荷
取り外し可能なラバーパッドを備えたステンレス製フットレスト。面積が大きく、オフロードや長距離ツーリングで安定した乗車をサポートします。フットレストリンクはアルミ削り出しで、位置は2か所から選択できます。(標準位置と15mm低い位置)
主な適合車種 BMW R1300GS ADVENTURE 24
ブレーキペダル SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 62日以内出荷
HART-COAT{00AE} (ハードアルマイト)仕上げを施した高品質のブレーキペダルで最適なハンドリングとブレーキ制御が可能になります。ブレーキペダルの長さは約5cmの調整が可能で様々な体格やライディングスタイルにマッチ。トレッドパターンによりグリップ力が向上し、スポーツ走行や長距離ツーリングでも安定性が増します。オプションの「アドベンチャーペダル 」(別売) を使用すると、特に立った状態でのオフロード走行時のブレーキペダルの操作性を向上させることができます。・アルミレバーアーム:HART-COAT(R)ハードアルマイト・ローレット加工によりグリップ力向上・オフロードツーリング用アドベンチャーペダル(別売)・TUV取得
主な適合車種 BMW R1300GS 23/ ADVENTURE 24
ブレーキペダル SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 36日以内出荷
ブレーキペダルエクステンション SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 36日以内出荷
適合車種 Kawasaki/Versys 650 (2021-2021)/
ブレーキペダル SW-MOTECH (エスダブリューモテック) 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ