自転車用グリス・オイル・ケミカル :「自転車 ブレーキオイル」の検索結果

オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。
特価
本日6月6日(金)は、自転車用グリス・オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマル アズワン品番64-9558-02
1本(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・シク口へキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:30本入 容量(mL)840
1本
789 税込868
当日出荷

有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
用途内容量:840ml。ケース入数:24本入 容量(mL)840
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

環境負担低減と共に安心して使用ができる高い安全性とコストパフォーマンスを両立。オイル、グリスなどの油汚れ、タール、ブレーキダスト、カーボンダスト、塗料、インキなど様々な汚れをきれいに取り除きます。また一回の使用量は約2gで経済的。使用方法:・手を軽く水で濡らしてから少量のハンドクリーナーを手に取り、よく洗ってから流水で洗い流して下さい。・汚れがひどく一度目の手洗いで落ちない場合は、その箇所にハンドクリーナーを少量塗り付けよく擦ってから水で良く洗い流して下さい。
用途サステナブル素材使用。海洋汚染対策品。マイクロプラスチック不使用。半固形のハンドクリーナーecoは、液体ハンドクリーナーに比べて高いコスト効率を得ることが出来ます。一般的な液体ハンドクリーナーは原材料に多くの水を含んでいる為、同程度の汚れを落とすのに半固形のハンドクリーナーecoに比べて約3~4倍程度の量を必要とします。液体タイプのハンドクリーナーをハンドクリーナーecoに変えるだけでハンドクリーナー費用を最大35%程度削減する事が可能です。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります