3ページ目: アンテナ関連品

126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステーワイヤー DXアンテナ

    ステーワイヤー

    DXアンテナ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    線径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)200(リール巻き)引張強度(N/mm2)500~700
  • マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P マスプロ電工

    マスト接続金具(耐久型) MJ25S-P

    マスプロ電工
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • 自己融着テープ(1m巻)   SBT1-P サン電子

    自己融着テープ(1m巻) SBT1-P

    サン電子
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
    長さ(m)1
  • 伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z サン電子

    伸縮型軒下金具(マスト径25~36Φ用)MSH-400Z

    サン電子
    12,090税込13,299
    1個
    8日以内出荷
  • BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用 DXアンテナ

    BS・CSアンテナベランダ取付金具 50cm以下のBS・CSアンテナ用

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    耐風速用50形以下のCS・BSアンテナ(BC453SG、BC503SG)を、ベランダ手すりの格子・笠木や柱・壁面を利用して取り付け可能な、ベランダ用取付金具です。突出し寸法:257mm。マスト径Φ31.8mm。取付可能幅:76mm。はさみ込み幅:32~70mm。耐候性に優れた、塩害対策用の溶融亜鉛メッキ(HDZ35)仕様。 50cm以下のBS・CSアンテナ用 。外形寸法 従来機種MHV-117と同じ。本体側 ポール肉厚 t1.6→t2.0 ポール付け根 補強リブ4か所追加。受信可能風速 50m/s ※BC453SGと組み合わせ 。復元可能風速 60m/s ※BC453SGと組み合わせ 。破壊風速 70m/s ※BC453SGと組み合わせ 。M8ボルト 4本、取説 1部 付属
    その他【外観図】MV24ZM(71423) ※DXアンテナのHP確認
  • アンテナ支線 シセン1.6S35P マスプロ電工

    アンテナ支線 シセン1.6S35P

    マスプロ電工
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
    材質ステンレス寸法(Φmm×m)1.6×35
  • ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
  • 大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    大屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(大屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 大屋根用BS・CSアンテナ取付けに対応した屋根馬です。50cm以下のBS・CSアンテナが設置できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。2本のボルトでマストをしっかり固定できます。ステー金具付。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。Φ25~32までのUHFアンテナ用マストが継ぎ足し可能。
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】435全長(mm)1250質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)2適合マスト径(Φmm)25~32
  • 中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 DXアンテナ

    中屋根用アンテナマスト用屋根馬 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色

    DXアンテナ
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。塗装モデルです。 中屋根用アンテナマスト用屋根馬。マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い
    材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】400全長(mm)650質量(kg)1.7適合マスト径(Φmm)25~32
  • 自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工

    自立マスト(ベースマスト付)

    マスプロ電工
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • 自立マスト マスプロ電工

    自立マスト

    マスプロ電工
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約21長さ(m)2.5段数2外径(Φmm)48.6/60.5呼称40/50
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約12長さ(m)3外径(Φmm)48.6呼称40A
  • 側面付けマスト取付金具 マスプロ電工

    側面付けマスト取付金具

    マスプロ電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ポール取付マスト マスプロ電工

    ポール取付マスト

    マスプロ電工
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    適合BS・CSアンテナ60cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ支線 (ステンレス製) マスプロ電工

    アンテナ支線 (ステンレス製)

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(35m)ほか
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工

    トランクアンプ(中型ハウジングケース)用取付金具

    マスプロ電工
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    用途大型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
  • トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具 マスプロ電工

    トランクアンプ(大型ハウジングケース)用取付金具

    マスプロ電工
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    用途中型ハウジングケースのアンプ用材質鋼板(溶融亜鉛メッキ)
  • 防水補助テープ 日本アンテナ

    防水補助テープ

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1袋
    5日以内出荷
    全長(m)1
  • ステンレスワイヤー 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    サビに強い
  • テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ

    テレビアンテナ取付金具

    日本アンテナ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
  • 絶縁ステップル5/8ボックス 住本製作所

    絶縁ステップル5/8ボックス

    住本製作所
    929税込1,022
    1箱(500個)
    10日以内出荷
    用途 電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル(色) グレー
    用途屋内配線、仮設工事にてケーブルを固定して使用します。
  • 屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ DXアンテナ

    屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ

    DXアンテナ
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
    アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。
    材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.5適合マスト径(Φmm)25~32
  • サイドベース マックステル

    サイドベース

    マックステル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    アンテナ用マストを壁面に設置する時に使用する製品で錆などにも強いです。
    用途壁面用。材質
  • ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ DXアンテナ

    ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
    適合【アンテナ径】45形/50形材質鋼板 溶融亜鉛メッキ長さ(mm)583質量(kg)3取付幅(mm)最大115マスト径(Φmm)38
  • 屋根馬 サン電子

    屋根馬

    サン電子
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ適合マスト径(Φmm)22~32
  • 溶融亜鉛メッキステーリング サン電子

    溶融亜鉛メッキステーリング

    サン電子
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ
  • ワイヤーステー金具 サン電子

    ワイヤーステー金具

    サン電子
    3,598税込3,958
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    長さ(mm)650
  • ケーブルクランプ サン電子

    ケーブルクランプ

    サン電子
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    適合3C・4C・5C
  • BS用屋根馬ステーリング付 サン電子

    BS用屋根馬ステーリング付

    サン電子
    6,498税込7,148
    1台
    3日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。 専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。 別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
    付属品専用ステーリング種別ホーム用質量(kg)2.8
  • ターンバックル 4本入りセット DXアンテナ

    ターンバックル 4本入りセット

    DXアンテナ
    2,798税込3,078
    1パック(4本)
    翌々日出荷
    アンテナ取付の必需品。アンテナマスト支線の、張りの調整用。4本入りセット。 アンテナマストを固定するステーワイヤー(支線)の張りを調整するときに使用します。4本入りセット。
    材質本体 亜鉛ダイカスト、電気亜鉛メッキ質量(g)300(1本)パッケージ4本入りパック商品
  • ルーフベース(屋根馬) マスプロ電工

    ルーフベース(屋根馬)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合マスト径(Φmm)22~32
  • BS・CSアンテナ用フェンスマスト マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用フェンスマスト

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用サイドベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
  • 電灯電話CATV用付属品 Panasonic(パナソニック)

    電灯電話CATV用付属品

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
  • BS(CS)アンテナ取付金具 Panasonic(パナソニック)

    BS(CS)アンテナ取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • アンテナマスト支持金具 Panasonic(パナソニック)

    アンテナマスト支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • アンテナマスト Panasonic(パナソニック)

    アンテナマスト

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)3000
  • 支線固定くぎ 日本アンテナ

    支線固定くぎ

    日本アンテナ
    2,398税込2,638
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    支線を建物に固定します。サビに強い。
    寸法(mm)Φ6×110表面処理溶融亜鉛メッキ仕上

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

アンテナ関連品