絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

屋根馬(小屋根用) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色
DXアンテナ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。 マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色幅(mm)【股】355全長(mm)535質量(kg)1.4適合マスト径(Φmm)25~32
マスト支線止め金具(耐久型)
マスプロ電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷マストに支線を取付けるための金具です。仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具
マスプロ電工(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681組(2個)当日出荷UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
BS・CSアンテナ用サイドベース (45cm以下用)
マスプロ電工¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取り付けるための金具です。適合BS・CSアンテナ45cm以下用材質溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)質量(kg)約1.6
屋根馬 (中屋根用) BS CS 溶融亜鉛メッキ
DXアンテナ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。BS・CSアンテナの取付に対応、Φ25~32mmのUHF アンテナ用マストが継ぎ足し可能。耐風速50m/sに対応した屋根馬(中屋根用)です。ステー金具付。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。 中屋根用BS・CSアンテナ対応屋根馬。(棟瓦の幅が315mmまで対応) 。45形、50形BS/CSアンテナ用、ステ-金具付属。Φ25~Φ32 UHFアンテナ用マスト過ぎたし可能。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が50m/sに強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。溶融亜鉛メッキ仕様で錆にも強い 。RoHS指令対応。材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)【股幅】400全長(mm)1165質量(kg)2.9適合マスト径(Φmm)【継ぎ足し】25~32マスト径(Φmm)38.1(BSアンテナ用)
突出し金具(溶融亜鉛メッキ) UHFアンテナ用
DXアンテナ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(300mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。 軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(300mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
アンテナ支線止めくぎ
マスプロ電工(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(4本)当日出荷支線を軒下などに固定します。仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
VU・BS(CS)アンテナ両用ルーフベース (屋根馬)耐久型
マスプロ電工¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別BS・CSアンテナ50cm以下用質量(kg)約2.2RoHS指令(10物質対応)対応
BS・CSアンテナ用フェンスベース
マスプロ電工(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。質量(kg)約1.4
ベランダ・壁面兼用取り付け金具(BS・CSアンテナ用)
マックステル¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷必要な場所に合わせて取り付けられるBS・CS用アンテナ取り付け金具です。付属品は当て板×2枚、Uボルト×2本、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4枚、平ワッシャー×4枚になります。取り付けは手すりへの取り付け、椅子への取り付け、壁面取り付けなどのいろいろな場所に取り付けがあります。付属品当て板×2枚、Uボルト×2個、六角ナット×4個、スプリングワッシャー×4個、平ワッシャー×4個質量(g)1410表面処理溶融亜鉛メッキ
サイドベース
マスプロ電工¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。質量(kg)2.6摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮型サイドベース
マスプロ電工¥24,980税込¥27,4781個11日以内出荷軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用付属品ステー×2本質量(kg)5.8摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
マスト支線止め金具
マスプロ電工¥899税込¥9891個11日以内出荷マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。摘要亜鉛めっきクロメート処理適合マスト径(Φmm)31.8専用RoHS指令(10物質対応)対応
屋根馬
マスプロ電工¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。質量(kg)2.2摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板径(Φmm)マスト:38.1適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)460