絞り込み
ブランド
  • NBC[バッテリー]
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • BROAD(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • GT7B-4(1)
  • YT4B-BS(1)
  • YTR4A-BS(1)
  • YTX14-BS(1)
  • YTX20L-BS(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.3(1)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
バッテリー品番(古河電池)
  • FT4B-5(1)
  • FT7B-4(1)
  • FTR4A-BS(1)
  • FTX14-BS(1)
  • FTX20L-BS(1)
充電電流(A)
  • 2.3(1)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12

バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります

ゲルタイプ