絞り込み
幅(cm)
  • 30~250
  • 25~300(2)
  • 27~250(2)
  • 27~300(2)
  • 28~300(5)
  • 30~100(3)
  • 30~240(3)
  • 33~180(3)
  • 33~240(7)
  • 40~180(2)
  • 45~300(2)
  • 60(10)
  • 75(4)
  • 88(8)
  • 101~200(2)
  • 120(4)
  • 128(3)
  • 165(7)
  • 175(5)
  • 178(3)
高さ(cm)
  • 11~240(6)
ブランド
  • TOSO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブラインドとは、日よけや目隠しのために、スラットを回転させ、窓からの光をコントロールできる 窓などに取り付ける覆いのことです。最も人気があるブラインドは、安全セーフティホックが付いているブラインド。セーフティホックは、ある一定の荷重がかけられるとはずれる仕組みであり、子どもや高齢者がコードの輪に引っ掛かったり、コードが巻き付いたりするのを防止。その他、昇降用ひもやポールなどもあります。省エネと節電には、遮熱効果のあるスラットのブラインドがおすすめです。 ブラインド上部に光漏れを防ぐためのスカートが付いています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(cm)から絞り込む
28~300(5)
30~250
33~240(7)
60(10)
75(4)
88(8)
120(4)
165(7)
175(5)
178(3)
幅(cm)をもっと見る
【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】遮熱 アルミブラインド標準タイプ NレゾンTOSO
10,900税込11,990
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ NレゾンTOSO
12,220税込13,442
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】木目調 アルミブラインド標準タイプ NレゾンTOSO
11,160税込12,276
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓 耐水タイプ NレゾンTOSO
12,360税込13,596
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ NレゾンTOSO(1件のレビュー)
13,420税込14,762
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】木目調アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ Nレゾン TOSO【オーダー】木目調アルミブラインド浴窓(耐水)タイプ NレゾンTOSO
12,360税込13,596
1台
8日以内出荷
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところにご家庭にも安心してご使用いただけます。羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金高さ(mm)110~2400カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010操作位置右、左長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB)サービス分類オーダー・加工
ブラインド