絞り込み
ブランド
- メイワパーツ
- 友屋(9)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
- アルファ[販促](8)
- 高昇(7)
- impactTV(6)
- グッドプランニング(4)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
- 群馬電機(3)
- POP1(3)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
- ワヨー(2)
- エスコ(1)
- 日本フォームサービス(1)
- 日本電興(1)
- ボーゲルズ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ハヤノ産業(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る

超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)
メイワパーツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。色白材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂電源太陽電池 25 × 9 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21設置姿勢左右前後3度照度(Lux)100最大振幅58度
ソーラームーバー(ソーラー振子)
メイワパーツ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。材質振子:防錆加工鉄板
ソーラーターンテーブル
メイワパーツ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷LED付のソーラーパネルを使用したターンテーブルです。電源太陽電池4面、単3形乾電池1本テーブル径Φ×高さH(mm)100(テーブル)×57回転速度2.5rpm最大荷重(kg)約5
ボイスリマインダー(日本語)
メイワパーツ¥5,798税込¥6,3781台当日出荷コンパクトで操作が簡単! 商品が届いたその日から、店頭に置くだけですぐにご使用いただける、人感センサー式ハードケースタイプの小型音声POPです。 お客様への「声かけ」を忙しいスタッフに代わって、お手伝いします。 パソコンと接続して、音声を追加や変更することも出来ます。 側面にあるボタンで音量の調節や選曲、再生モードの設定が可能。用途安全・防犯対策、案内・誘導、注意喚起、販売促進付属品本体、取扱説明書、USBケーブル、壁取付パーツその他付属のUSBケーブルとパソコンを繋げて音声を内蔵メモリに保存します。音声は、パソコンに取り込んだ順に流れます。寸法(mm)96×60×21電源単四電池3本又はアダプタ(GME製 ACアダプタ5V2A USB 充電器 1ポート)メモリー4MBフォーマット形式MP3モードシングル:感知するたびに同じ音声を再生、ループ:感知するたびに次の音声を再生オーディオ出力8Ω/1W音量調節5段階の調節が可能人感センサー検知範囲:約4m(角度約120度)
横軸回転モーター K-STV01
メイワパーツ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。色白材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
電池式モーター K-KM13
メイワパーツ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
小型フラップサイン K-FS1
メイワパーツ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
ソーラー指差し K-M12
メイワパーツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
ソーラーターンハンガー K-ST1
メイワパーツ¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。色白材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5
ソーラーターンテーブル
メイワパーツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。付属品マット(グレー色)色アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4
LEDテープ5V
メイワパーツ¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC5消費電力(W)0.24(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約20(1ブロック)ブロック数150寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)
メイワパーツ¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷から8日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)
メイワパーツ¥21,980~税込¥24,178~1巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数100寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)
メイワパーツ¥14,980~税込¥16,478~1巻4日以内出荷LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)
メイワパーツ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電源ソーラーパネル基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)3灯点灯方法順次点滅
KIRARI 1灯
メイワパーツ¥339~税込¥373~1個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARIサンダー
メイワパーツ¥369税込¥4061個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約60~90日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】
メイワパーツ¥569税込¥6261個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
KIRARI 3個点滅
メイワパーツ¥479~税込¥527~1個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板