絞り込み
ブランド
- impactTV
- メイワパーツ(19)
- 友屋(9)
- グッドプランニング(4)
- 群馬電機(3)
- POP1(3)
- 高昇(2)
- 日本フォームサービス(1)
- ボーゲルズ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ワヨー(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 明和産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

7VA+ impactTV 人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)5外寸(mm)W183×H105×D16本体質量(kg)200ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1024×600スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ7インチワイドIPS
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ定格消費電力(W)8外寸(mm)W252×H154×D22本体質量(kg)530ねじ寸法(mm)背面:M4×5.5記憶方式内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード解像度1280×720スピーカー2Wx2外部端子USB TypeA、SDカード画面サイズ10インチワイドIPS
取付金具付きデジタルサイネージ
impactTV¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)195定格消費電力(W)4記録媒体内蔵メモリ460MB外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)217×110×11解像度1024×600スピーカー1W×1外部端子USB TypeA画面サイズ7インチワイドTN
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ
impactTV¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト外部端子USB TypeA、SDカード
メディアプレイヤー
impactTV¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用付属品取扱説明書、ACアダプタ、HDMIケーブル、人感ケーブル、リモコン色ホワイト本体質量(g)140定格消費電力(W)5記録媒体内蔵メモリ7.2GB/SDカード/SDHCカードねじ寸法(mm)(背面ミリネジ)M4×5.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×95×27外部端子USB TypeA、SDカード、HDMI、オーディオ
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板