絞り込み
ブランド
- POP1
- メイワパーツ(19)
- 友屋(9)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
- アルファ[販促](8)
- 高昇(7)
- impactTV(6)
- グッドプランニング(4)
- 朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)(3)
- 群馬電機(3)
- ORIGINAL WORKS(ササガワ)(2)
- ワヨー(2)
- エスコ(1)
- 日本フォームサービス(1)
- 日本電興(1)
- ボーゲルズ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- ハヤノ産業(1)
- サンワダイレクト(1)
- ブランドをもっと見る

SDトーカー(SDカードなし)
POP1¥9,298税込¥10,2281個当日出荷SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)材質ABS樹脂色黒使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
(POP1)SDトーカー(SDカード付)
POP1¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂色黒使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
ボイスミックストーカー SDカードなし
POP1¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄色黒電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板