インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
適合REBEL250/250ABS/500(17-18)
ハンドル径(Φmm)25.4
ハンドル幅(mm)710
材質スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ
寸法(mm)40バック/20ナロー
質量(g)インナーウエイト:145(片側)
仕様●コントロールスイッチの位置合わせ穴加工済み。●回り止めローレット加工済み。●40mmバック 20mmナロー●インナーウエイト重量:145g(片側)
サイズ●ハンドル外径:Φ25.4●ハンドル幅710mm
窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。
バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。
ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。
【DAYTONA×AC SANCTUARY】
ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。
高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。
さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。
純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ
質量(g)ウエイト:片側約100
ハンドル径Φ22.2
有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
1本
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。