Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットBLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
色ショットシブラック全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22
ROAD アルミハンドル [LOWタイプ]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から4日以内出荷
ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。
ROAD スチールハンドル [HIタイプ]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。
高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。
高さ違いの3タイプを、お求め安い価格設定でラインナップ。自分に合ったポジション探しに最適です。
色ブラック全幅(mm)700全高(mm)104センター幅(mm)122引き寸(mm)143絞り角(°)31
ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。
ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。
全幅(mm)700全高(mm)70.7引き寸(mm)147絞り角(°)31
ROAD スチールハンドル [MEDIUMタイプ]ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から5日以内出荷
理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。
Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットGLDACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)3日以内出荷
ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
色ショットゴールド全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22
Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットSILACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
色ショットシルバー全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22
セパレートハンドルKIT (ストッパー付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。
付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。
フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質アルミ6061材機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応
リペア アンダーステムKITACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
主な適合車種Z900RS 18-19/Z900RS CAFE 19
セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/SILACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780)高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応高さ調節スタンダード、ロー主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
セパレートハンドル&トップブリッジKIT Φ50 BLK/BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]4日以内出荷
純正ハンドルより垂れ角をつけ、スポーツライディングに最適なポジションへ。付属するスペーサーを取りはずせばさらに低くなり、スポーツ走行を楽しめます。フロント荷重をかけやすい姿勢を実現するハンドルキット。
材質ステム:アルミ7075材、セパレートハンドル:アルミ6061材幅(mm)ハンドルエンド:最小709(純正780)高さ(mm)スペーサー有:純正-148(ハンドルエンド位置)、スペーサー無:純正-158(ハンドルエンド位置)角度(°)開き角:最小119(純正140)、垂れ角:10機能ブラックアルマイト、ボルトオン、スイッチ穴加工済、高さ・角度調整可能、MFJレギュレーション対応(250cc。ハンドルバー抜け防止ボルト付属)、バーエンド(別売)、インナーウェイト(別売)対応高さ調節スタンダード、ロー主な適合車種Z900RS/Z900RS CAFE 18-20
セパレートハンドル&トップブリッジKIT SIL/SILACTIVE(アクティブ)[バイク部品]16日以内出荷
トップブリッジ上をすっきりさせた設計とシンプルな造形でクラシカルな雰囲気のセパレートハンドル&トップブリッジキット。乗りやすさと操る楽しさを重視したフレンドリーなポジションで、必要なものが全て揃ったオールインパッケージです。さらに、ACTIVE バックステップと組合わせるとハードすぎずスポーティーな理想のポジションにすることができます。・ボルトオン設計・スイッチ穴加工済・Φ13~17サイズのバーエンド・インナーウエイト併用可(内径Φ16)・純正グリップ使用可(Φ22.2)・専用ブレーキホース、クラッチワイヤー、キーステー、ステムナット付属・キーロック、ハンドルロック可
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)主な適合車種CB1000F 26