絞り込み
ブランド

ブレーキロッド(12cmロング用/430mm)
TAKEGAWA(武川)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷スタンダードスイングアーム リペアパーツ付属品ワッシャ、ワリピン仕様12cmロング(06-03-040)用寸法(mm)430
ブレーキアーム (リヤドラムブレーキ用)
TAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ノーマルブレーキアームに比べ、軽いタッチで制動が得られます。ボルトオンで取付け可能。 ブレーキアームには肉抜き形状を採用し、高強度でありながら軽量に作られています。主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA、12V DAX(AB26-1000001~)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape50(FI)(AC16-1600001~)、Ape100(HC07-1000001~)
『ブレーキ系』には他にこんなカテゴリがあります
ブレーキ系 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら