バイク用マフラー :「シーカ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-D12E4
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-D12E4。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:101.57kW/9750rpm。最大出力:104.51kW/9900rpm。STD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm。最大トルク:116.1Nm/8000rpm。関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
材質チタン 質量(kg)1.5、STD:7.4 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm 最大トルク116.1Nm/8000rpm
1個
209,800 税込230,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-S10R6
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-S10R6。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:137.57kW/13100rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:112.6Nm/10750rpm。関連商品:品番:S-S10SO12-HRC,S-S10SO13-CUBT
材質ステンレス 質量(kg)4.1、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:110.1/11000rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)137.57/13100rpm、STD:134.55/13050rpm 最大トルク112.6Nm/10750rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷