メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R8。販売備考:装着の際はECUのセッティングを推奨します。O2センサー1ヶ、2ヶのどちらの車両も装着可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 24
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R6。販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:4.0。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。集合方式:4-2-1。備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:131.76kW/10750rpm。最大出力:138.89kW/11200rpm。STD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm。最大トルク:129.3Nm/10150rpm。関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL
材質ステンレス
質量(kg)4、STD:6.7
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm
方式集合:4-2-1
加工無
最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y3R3-APC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※O2センサーが2つ付いている車両は、触媒の劣化診断により装着時にエンジンチェックランプが点灯します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 25。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 25
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
排気系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。