別売ヒートシールドAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
レーシングライン チタン ブラック S-T6R1-CQTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T6R1-CQTBL理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オプショナルヒートシールドステンブラック(品番:P-HST6R1)設定あり適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 22-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンブラックSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:4.7STD音量:93.3dB/5125rpm音量:99.4dB/5125rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:56.4kW/10000rpm最大出力:59.0kW/10000rpmSTD 最大トルク:61.9Nm/8000rpm最大トルク:62.6Nm/8000rpmオプション:品番:P-HST6R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.7、STD:8色チタンブラックタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:3-1加工無音量(dB)99.4/5125rpm、STD:93.3/5125rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO4-HCQTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO4-HCQTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。車種専用の別売ヒートシールド(T120:P-HST12SO3/T100:P-HST12SO4)が必要です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.5重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:52.64kW/6550rpm最大出力:53.95kW/6550rpmSTD 最大トルク:91.79Nm/3450rpm最大トルク:94.7Nm/3500rpmオプション:品番:P-HST12SO3,P-HST12SO4
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン(ブラック)質量(kg)4.3、STD:6.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:91.79/3450rpm最大出力(kW)53.95/6550rpm、STD:52.64/6550rpm最大トルク94.7Nm/3500rpm
レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)税込¥384,780¥349,800