バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーターDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
デジタル水温計アタッチメント KITACOデジタル水温計アタッチメントKITACO(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上シルバーアルマイト
コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)コンパクトテンプメーターDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーターDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)サーモセンサー/RZ250<4L3>DAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)コンパクト LED サーモメーターTAKEGAWA(武川)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用 DAYTONA(デイトナ)テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。
付属品延長ハーネス(970mm)×1長さ(mm)(ハーネス)110サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ SR400/500DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA HG TEMP METERDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
AQUAPROVA EZ TEMP METER DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA EZ TEMP METERDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
RRディップスティック温度計 DAYTONA(デイトナ)RRディップスティック温度計DAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。
適合W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15)主な適合車種W800 2011-2017年式:-15年に適合
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
AQUAPROVAホシュウセンサー250MM DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAホシュウセンサー250MMDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
AQUAPROVAセンサーM10XP1.25 DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVAセンサーM10XP1.25DAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
センサー寸法(mm)250主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
エンジンサーモゲージ M20 ブラック79-8034 PMCエンジンサーモゲージ M20 ブラック79-8034PMC
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:79-8034STDオイルフィラーキャップと交換するだけでクランクケースの内部温度が確認出来るイージーフィットのサーモゲージ。 直接油温を表示するものではありませんが、一目でエンジンコンディションがチェックできるバロメーターとして役立ちます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
エンジンサーモゲージ M20 シルバー79-8032 PMCエンジンサーモゲージ M20 シルバー79-8032PMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:79-8032STDオイルフィラーキャップと交換するだけでクランクケースの内部温度が確認出来るイージーフィットのサーモゲージ。 直接油温を表示するものではありませんが、一目でエンジンコンディションがチェックできるバロメーターとして役立ちます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
エンジンサーモゲージ シルバー 79-8022 PMCエンジンサーモゲージ シルバー 79-8022PMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:79-8022
エンジンサーモゲージ ブラック 79-8024 PMCエンジンサーモゲージ ブラック 79-8024PMC
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:79-8024
THERMO METER ADAPTER 22mm TAKEGAWA(武川)THERMO METER ADAPTER 22mmTAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
テンプセンサー VELONAオプション DAYTONA(デイトナ)テンプセンサー VELONAオプションDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
主な適合車種VELONAタコメーター専用補修部品
デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25) TAKEGAWA(武川)デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25)TAKEGAWA(武川)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Dトラッカーのラジエタ-部、アドレスV125のドレンに使用します。 C1アダプターにM5センサーを取付け温度を計測します。
ねじ径(M×P)10×1.25
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック) TAKEGAWA(武川)コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー) TAKEGAWA(武川)コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド) TAKEGAWA(武川)コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド)TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
THERMO METER ADAPTER (26mm) TAKEGAWA(武川)THERMO METER ADAPTER (26mm)TAKEGAWA(武川)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷

バイク用メーター』には他にこんなカテゴリがあります

サーモメーター/温度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら