バイク通信機器 :「デイトナ バイク用品」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様センシビティー:122db/m+3db 質量(g)34 ケーブル長(mm)右側約740、左側約150 寸法(外径×厚さ)(mm)42×10.5 インピーダンス(Ω)32
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷

COOL ROBO GT2/Easy Talk3用補修パーツ。
1個
419 税込461
当日出荷

DT-01補修用。
1セット
799 税込879
欠品中

DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側) 対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
用途【ワイヤーマイクタイプ】フルフェイスヘルメットに適した内装配線仕様。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

「聴くだけブルートゥース2(94230)」の別売ロングケーブルスピーカーセット。 アライヘルメットのフルフェイスやオフロード用ヘルメット等に使用します。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

寸法(Φ)(ヘルメット1台分)/(スピーカー用)オス45、メス40×2、(マイク用)オス20、メス20×1
1セット
529 税込582
3日以内出荷

1セット
309 税込340
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)DT02補修ブームマイク
インカムDT-02用の補修部品。・ブーム型マイク。・ジェット、システムヘルメット用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

インカムDT-02用の補修部品。・ベースプレート固定用 粘着シール
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)DT-02補修スピーカー
インカムDT-02用の補修部品。・スピーカー
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

インカムDT-02用の補修部品。・ケーブル(ワイヤー)型マイク。・フルフェイスヘルメット用
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23338。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷

DT-01/E1用 コンパクトスピーカー(品番:24977)補修スポンジ
対応製品DT-01/E1用 コンパクトスピーカー
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1セット
519 税込571
3日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
309 税込340
3日以内出荷

1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1セット
309 税込340
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷

1個
739 税込813
3日以内出荷

DT-E1オプション品。
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)KODAK PIXPRO 4KVR360
1台で水平・垂直両方向の360°全天球撮影。本体の前後に、画角の違う2種類のレンズ(235°+155°)を搭載していますから、360°死角のない映像の撮影が可能です。また、4K相当(3840×1920/24fps)の撮影ができます。 使いやすいリモコン。付属のリモコンを使用することにより、手元でカメラを遠隔操作できます。また、Bluetoothで通信しますから、バッテリーの消耗を抑えることができます。 多彩な映像表現。 フロントモード(16:9)の4K撮影が可能。 2068万画素、4Kがさらに進化。シリーズ最高の高解像度で、写真では最大7360×3680(2:1)撮影、360°VR動画の撮影もでき、驚くほど臨場感にあふれる作品ができます。 映像をSNSで配信。撮影したVR動画をFacebookやYouTubeにアップロードできます。
1個
特価
81,480 税込89,628
当日出荷

COOL ROBO GT2/GT/Easy Talk3用補修パーツ。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】。DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)。・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。シルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現。高音質で通話時の会話も聞き取りやすい。DT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)。インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB 対応DT-01 / DT-E1
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

DT-KIKUDAKE補修部品
1セット
629 税込692
3日以内出荷

インカムDT-02用の補修部品。・USBケーブル(USB-C to USB-A)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

インカムDT-02用の補修部品。・ベースプレート固定用 面ファスナー
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
用途【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:23292。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1セット
1,298 税込1,428
3日以内出荷

DT-E1補修用。
セット内容マイク本体×1、マイク固定用面ファスナー×1
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

インカムDT-02用の補修部品。・ベースプレート
1個
799 税込879
3日以内出荷

スピーカーは90703/92364と互換性はありません。 マイクは92363と互換性はありません。 マイクは98220/98221が取り付け可能です。
用途COOLROBO GT2(廃番)/COOLROBO EasyTalk3(廃番)用補修・オプションパーツ。
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
799 税込879
3日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷

DT-KIKUDAKE補修部品
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

乾電池を入れて、ボリームスイッチをひねるだけの簡単操作!。面倒なペアリングや複雑な操作を覚える必要はありません。(工場出荷時にペアリング済)。2台1セット。仕様。通信方式:ZigBee(モジュールを世界で初めて音声通話に採用した初代イージートークと同じ通信方式を継承!)。仕様周波数帯域:2.4GHz帯。電源:単4乾電池2本/台(別売)。通信距離:約70m~100m。連続通話時間:最大10時間。本体重量:70g(電池含まず)。本体寸法:W103×H55×D29mm。 防水レベル:IPX5相当。※本製品は、防滴構造(JIS保護等級5(IPX5)相当)となっていますが、完全防水ではありません。※Bluetooth機器との互換はありません。※3人以上での会話はできません。※初代イージートークとの通話は再ペアリングで可能。 。※連続通話時間は、使用する電池や環境により変化します。
1個
679 税込747
翌々日出荷