DT-01+/DT-E1+ 標準採用高音質スピーカーDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
スピーカーの振動板にシルク素材を採用し、従来スピーカーには表現できなかった滑らかな高音を実現。また低音重視のドライバーで迫力のある重低音をお楽しみいただけます。【適合インカム】DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカー。(DT-01+ / DT-E1+は補修品としてご利用いただけます。標準の付属スピーカーと同じものになります。)・スピーカーサイズ:Φ40×10.4mm・インピーダンス:32Ω・サウンドプレッシャーレベル:115dB・重さ:20g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01 / DT-E1用の高音質スピーカーシルクダイヤフラムスピーカーを採用し、心地よい滑らかな音色を表現高音質で通話時の会話も聞き取りやすいDT-01+ / DT-E1+は補修品として使えます(付属スピーカーと同等)インピーダンス:32Ω / サウンドプレッシャーレベル:115dB対応DT-01 / DT-E1
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
ページ: 1/ 3