バイク通信機器 :「バイク 無線 機」の検索結果
通信機器とは、無線通信を利用することで通話を可能とする機器。通信するためには通信を行いたい機器同士でペアリングを行わなければいけません。機器によって同時に使用できる機器数に違いがあり、1対1での通信のみのものから、4台以上で同時通話可能なものまであります。主に会話目的で使用されますが、一部の製品ではFMチューナーでのラジオ受信や、動画を撮影可能です。操作については本体のボタンを直接操作するものから、スマートフォンで遠隔操作可能なものもあります。
関連キーワード
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。
B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。
3つの「真価」
1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース
2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー
3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート
B+COM SB6XR 特長機能
みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能
音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」
他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」
高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」
ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」
お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能
スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」
特長・スペック・操作性
ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能
わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応
IP67レベル相当の高い防水性
スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作
カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート
アフターサービス
万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応
質量(g)53
連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合)
バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA
保証期間ご購入日から1年間
充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子)
防水仕様IP67相当
BluetoothBluetooth 5.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く
スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω
出力レンジClass1 / Class2
対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。