バイク通信機器 :「Bluetooth インカム」の検索結果

通信機器とは、無線通信を利用することで通話を可能とする機器。通信するためには通信を行いたい機器同士でペアリングを行わなければいけません。機器によって同時に使用できる機器数に違いがあり、1対1での通信のみのものから、4台以上で同時通話可能なものまであります。主に会話目的で使用されますが、一部の製品ではFMチューナーでのラジオ受信や、動画を撮影可能です。操作については本体のボタンを直接操作するものから、スマートフォンで遠隔操作可能なものもあります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14982 バイク用インカム DT-KIKUDAKE DAYTONA(デイトナ) 動画あり
大好評の「聴くだけブルートゥース2」をリニューアル新たにFMラジオを搭載しました。 【FMラジオ搭載】 チャンネルスキャン機能付きで10チャンネルまで登録可能です。 76.0MHz~108.0MHzの周波数が受信可能でワイドFMにも対応しています。 渋滞情報などが聞けて便利です。 【スマホ・オーディオ・ナビゲーション・レーダーにも接続可能】 iPhoneやAndroidスマートフォンをBluetooth接続し、ワイヤレスで音楽を聴くことができます。 また、Bluetooth搭載のナビゲーションやレーダーと接続が可能。 【高音質スピーカー】 走行騒音にも負けない音量と音楽を長時間聴いていても疲れにくい高音質なスピーカーを採用しました。 【防水・防塵仕様 IP67】 防水・防塵仕様IP67相当(※メーカー基準による)でツーリング中に突然、雨に降られても慌てることなく安心して使用が可能です。 【乾電池式 連続使用約12時間】 単4乾電池1本で約12時間の使用が可能!ツーリング中に電池がなくなっても、電池を入れ替えれば即、使用が可能です。 また、充電設備が無いキャンプツーリングで、予備の電池を携帯しておけば心配無用。 充電式乾電池にも対応しているので経済的です。 【マルチペアリング対応】 マルチペアリング対応だから、音楽を聴きながらナビゲーションやレーダーの音声の待ち受けができます。 例えば、スマートフォンとMOTO GPS RADAR LCD4を同時に接続し、スマートフォンで音楽を聴きながらレーダーの警告音を同時に聞くことが可能です。 ※1 最大2台まで ※2 MOTO GPS RADAR、MOTO GPS RADAR LCDは、音楽と警告音を同時に聴くことができません。音楽が一時停止して警告音が聞こえます。ガーミンZUMO660とMOTO GPS RADARを同時接続し、ナビの音声案内とレーダーの警告音を同時に聴くことも可能です。 ■ 商品内容 ・本体×1 ・ヘルメットクリップ(挿し込み式)×1 ・ヘルメットスピーカー×1 ・スピーカー固定用面ファスナー×2 ・スピーカー位置調整用スポンジ×2 ・ヘルメット固定用面ファスナー(オス・メスセット)×1
仕様PIN コード:0000 電源単4乾電池1本(アルカリ乾電池推奨) 本体質量(kg)32g (乾電池を除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83.5×28.3×21 送信出力Class2 作動温度(℃)-10~+50 Bluetoothバージョン4.0 プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP 通信距離(m)最大:見通し距離で約10
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

SPRT0001 バイク用インカム SPIRIT Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)400 通話時間(時間)10
1台
16,182 税込17,800
9日以内出荷

SPRT0002 バイク用インカム  SPIRIT HD Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム SPIRIT HD
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。コストを最重視しつつも、高音質で音楽やラジオを楽しみたい方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離600m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmHDスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 本体質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)40×10※スポンジ除く 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USB Type-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)600 通話時間(時間)13
1台
27,091 税込29,800
9日以内出荷

FRC4X003 バイク用インカム FREECOM 4X Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 4X
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大4 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200 通話時間(時間)13
1台
44,364 税込48,800
9日以内出荷

最大6人通話機能-グループ接続モード。音楽を2人で共有できる-音楽共有モード。高音質40mmスピーカーによる 「ステレオサウンド」。スマートフォンに接続し電話をかけたり、音楽を聴いたりナビ音声を聞く事が可能。電話のリダイヤル機能、自動応答機能搭載。音楽の再生、一時停止、次曲送りなど可能なAVRCP塔載。スマートフォンの音声アシスタント起動可能。type-C 急速充電ポート。自動CVCノイズリダクション機能搭載。1000mmAhの大容量バッテリー塔載。FMラジオ塔載。他メーカーインカムとの接続を可能とする-フレンドリーモード
適合車種汎用 バッテリー容量(mAh)1000 防水性IP65 Bluetooth5.1 通信距離(m)約500(グループモード最大2000)
1セット
10,980 税込12,078
16日以内出荷

PTN00001 バイク用インカム PACKTALK NEO Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK NEO
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
51,636 税込56,800
9日以内出荷

PT200001 バイク用インカム PACKTALK EDGE Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム PACKTALK EDGE
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
仕様(第2世代)DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語/ライブインターコム 機能(通話人数)最大15 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1台
60,727 税込66,800
当日出荷

SPRT0101 バイク用インカム SPIRIT - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。SPIRITのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mm スピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約47×78×19 質量(g)約35 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大2人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)400/(ユニット間)400 通話時間(時間)10
1セット(2台)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

FRC2X003 バイク用インカム FREECOM 2X Cardo(カルド) 動画あり
Cardo(カルド)バイク用インカム FREECOM 2X
エコ商品
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応 付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 対応ライブインターコム 機能(通話人数)最大2 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 RoHS指令(10物質対応)対応 連続待機時間10日間 作動温度(℃)-20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800 通話時間(時間)13
1台
37,091 税込40,800
9日以内出荷

PTN00101 バイク用インカム PACKTALK NEO - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK NEOのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンドなど最先端の技術を残しながら機能を削ぎ落してコスパモデル。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、コネクターケーブル、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大15人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1セット(2台)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

PT200101 バイク用インカム PACKTALK EDGE - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。PACKTALK EDGEのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。ストレスのないメッシュ通信、簡単便利なボイスコマンド、新体験のマグネット式マウントなど、圧倒的な性能を搭載。マグネット式マウント採用で簡単にヘルメットに装着可能。次世代メッシュ通信に対応。最大通信距離1600m、自分を含む15人まで接続可能。Bluetooth接続の場合、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP67相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング、集団でのツーリングまで幅広く対応。
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、40mmJBLスピーカー、アームマイク、クレードル、アルコールパッド、貼り付けクランプ、挟み込みクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約46×84×23 質量(g)約47 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大15人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)8000/(ユニット間)1600 通話時間(時間)13
1セット(2台)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

FRC4X103 バイク用インカム FREECOM 4X - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 4Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。没入感あるサウンド、高品位なインカム通話に加え、声で操作ができる画期的な利便性を求める方にオススメです。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離1200m、自分を含む4人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 適合ボイスコマンド対応言語:英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大4人 対応ライブインターコム:対応 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)1200/(ユニット間)1200 通話時間(時間)13
1セット(2台)
78,980 税込86,878
7日以内出荷

FRC2X103 バイク用インカム REECOM 2X - DUO Cardo(カルド) 動画あり
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。FREECOM 2Xのお得な2台セット。あらかじめペアリングされており、家族や友人、恋人とタンデムやツーリングで買ってすぐに使えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離800m、自分を含む2人まで接続可能。接続が切れても自動で再接続。ノイズが少ないクリアな通話品質と自動再接続を行う、「ライブインターコム」機能を搭載。相手ライダーと距離が離れて接続が切れても、圏内に入ると自動で再接続するため、ストレスのないインカム通話が可能です。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚さ調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、40mmJBLスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書 寸法(mm)約48×78×20 質量(g)約37 接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。 人数通話:最大2人 保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります 充電器形名USBType-C 防塵防水性能IP65相当 充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能) 言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語 連続待機時間10日間 作動温度(℃)ー20~55 Bluetooth5.2 通信距離(m)(グループ)800/(ユニット間)800 通話時間(時間)13
1セット(2台)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 デザイン性、操作性、バッテリーの効率化。 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート B+COM SB6XR 特長機能 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 特長・スペック・操作性 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート アフターサービス 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6人、グループ通話方式:B+LINK、ユニバーサル通話:対応 質量(g)53 連続使用時間(時間)インカム通話:最大約22、携帯通話・音楽再生:最大約24(それぞれ単体での稼働の場合) バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA 保証期間ご購入日から1年間 充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子) 防水仕様IP67相当 BluetoothBluetooth 5.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6※アンテナ部除く スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 ネオジムマグネット インピーダンス16Ω 出力レンジClass1 / Class2 対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1セット(1台)ほか
43,000 税込47,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FreedConn KY PROは 、Bluetoothとバイク用レコーダー機能付きのバイク用ヘッドセットであり、発売以来、多くのモーターサイクル・ライダーに愛用されています。 。走行中にお気に入りの音楽を聴いたり、電話を受けたり、グループ内のライダー達とインカム通話もできます。単独ツーリングや2~3人での少人数でのツーリングにおススメです。最大6人最大1200m通話(2~3人での使用を推奨)。音楽共有機能(2人用)。強力なノイズフィルタリング機能。リダクション機能。Type-Cの急速充電USBを採用。ソフトマイク、ブームマイク同梱
連続使用時間(時間)インカム約10 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約12時間 適合車種汎用 バッテリー容量(mAh)570 待機時間約168時間
1セット
9,980 税込10,978
16日以内出荷

SYGN HOUSE (サインハウス) バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
1個(2枚)
900 税込990
5日以内出荷

SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM ハイブリッドアームマイク
SYGN HOUSE (サインハウス) バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ B+COM TALK(トーク)/PLAY(プレイ)用オプションパーツ
適合B+COM TALK(トーク)/PLAY(プレイ)
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK
一緒につなげて、さぁ走りだそう。 "TALK" はインカム通話ができるだけではなく、音楽再生、スマートフォン音声認識など B+COMの基本機能を備えたベーシックモデルです。 【製品特徴・メリット】 いつもの大切な仲間とのお出かけツーリングをもっとたのしく。 パートナーと一緒に。仲間と一緒に。 3人までならこれひとつで、いつでもつながれる。 ”TALK” は、インカムの基本性能を実現しつつ、お求めやすさを考慮し設計したベーシックモデル。 会話もナビも音楽も。B+COM らしさを詰め込んでいるからインカムデビューにもぴったりです。 コンパクトなのに頼もしい。インカムの新しい選択肢 B+COM のインカム通話品質技術を継承している” TALK”。 コンパクトなのに、音質やバッテリー性能もバッチリ。手軽に使えて、操作もかんたんです。 お使いのヘルメットにあわせて選べる2種類のマイク オープンフェイス・ジェットヘルメットやシステムヘルメットの方は、ハイブリッドアームマイクUNIT、フルフェイスヘルメットの方は、ワイヤーマイクUNITのご使用をおすすめします。 B+COM TALK はハイブリッドアームマイクUNIT とワイヤーマイクUNIT の2 種類のパッケージからお選びいただけます。 ヘルメットの形状によっては、取付けに別売のオプションが必要になる場合や、取付けできない場合がございます。 日帰りツーリングに十分なバッテリー容量 インカム通話:最大11時間、音楽再生:最大12時間。 ひとりでもみんなでも、出発から帰宅するまでの安心感が続きます。 ヘルメットにかんたん取付け面ファスナーをヘルメットに貼付け、そこに” TALK” 本体を取付けます。 フルフェイスタイプからクラシカルジェットタイプなど、さまざまなヘルメットへかんたんに装着できます。 会話も音楽もクリアな音質話し声は通りやすく、会話も音楽も聞き取りやすい。 雑味のないクリアなサウンドクオリティをおたのしみいただけます。 上位機種に搭載の「B+COM SOUND SYSTEM」には対応しておりません。 「EXP01 スピーカー」「SMALL スピーカー」などのSB6XR/ONE用オプション品には対応しておりません。 誰でも使いやすいコンパクト設計 本体は手のひらサイズと小さく、そして軽い。 持ち運びしやすい、無駄のないスタイリッシュな設計でヘルメットにジャストフィットします。 【B+COM TALK 製品特徴】 TALK で気軽に、いつもの仲間とツーリングをたのしもう いつもの仲間と最大3人でグループトーク スマートフォンの音が聴け 4つのボタンでかんたん操作 ハンズフリーで通話できる 省電力設計 音声認識機能で便利に使える 万が一のときも安心のアフターサービス ご購入日より1 年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能です。 また、サイン・ハウスWEBのオンライン修理シミュレーターをご利用いただくことで、 バッテリー交換などの修理受付を24時間いつでも行うことができます。 使い方などでお困りのときも、電話・メールでのお問い合わせにご対応いたします。
仕様(推奨モデル)B+COMSB6XR/ONE/SB6X 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93.9×39.4×25.4 対応ユニバーサル通話 連続使用時間(時間)(インカム通話)最大約11/(音楽再生)最大約12 保証期間ご購入から1年間 防塵防水性能IP67相当 充電時間(時間)約2 スピーカーネオジムマグネット スピーカー部インピーダンス(Ω)32 通話方式最大通話可能人数:3 BluetoothBluetooth5.1 スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.5 出力レンジClass1 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1台
19,800 税込21,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【デザイン性、操作性、バッテリーの効率化】 B+COM 「SB6X」パーツの再構築によるパフォーマンスが洗練された「SB6XR」の登場です。 3つの「真価」 1 さらに使いやすくブラッシュアップシンプルなデザイン&インターフェース 2 泊まりがけのロングツーリングも余裕 24時間たっぷり使える超大容量バッテリー 3 取付けも取外しもスムーズ ロック機構搭載の新ベースプレート 【B+COM SB6XR 特長機能】 みんなで一発ペアリング イージーでクリアな「B+LINK」通話機能 音楽やナビを聴きながら通話できる 「聴きトーク」 他社製インカムとの通話を可能にする 「ユニバーサル通話機能」 高音質スピーカーによる 「プレミアムサウンド」 ワンプッシュで快適に始まる 「ハンズフリー通話」 お気に入りの音楽やナビ音声をみんなで共有できる 「オーディオシェア」機能 スマートフォンアプリ 「B+COM U Mobile APP」 【特長スペック操作性】 ボタンが3つだけのシンプルで直感的な操作性が可能 わかりやすい日本語の音声ガイダンス対応 IP67レベル相当の高い防水性 スマートフォンの音声認識機能を起動して声で操作 カラーバリエーションが刷新された着せ替え用フェイスプレート 【アフターサービス】 万が一のときも安心のアフターサービス (ご購入日より1年間の製品保証が付き、修理などのサポート対応が可能)
仕様最大通話可能人数:6 質量(g)53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×45.7×23.6(アンテナ部除く) 対応ユニバーサル通話 連続使用時間(時間)(インカム通話)最大22/(携帯通話、音楽再生)最大24(それぞれ単体での稼働の場合) バッテリーLi-Po 3.7V 1000mA 保証期間ご購入日から1年間 充電時間(時間)約3(DC5.0V USB Type-C端子) スピーカーネオジムマグネット 端子USB Type-C (充電、スピーカー) microUSB (マイク入力) スピーカー部インピーダンス(Ω)16 防水性IP67相当 通話方式(グループ)B+LINK BluetoothBluetooth5.0 スピーカーサイズ(mm)外径Φ40×D10.7 出力レンジClass1/Class2 対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1台ほか
43,000 税込47,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)