絞り込み
ピッチ(mm)
- 25.4
- 4.7625(1)
- 6.35(13)
- 9.525(29)
- 9.53(1)
- 12.7(46)
- 15.875(44)
- 15.88(1)
- 19.05(46)
- 31.74(1)
- 31.75(30)
- 38.1(23)
- 44.45(21)
- 50.8(19)
- 57.15(8)
- 63.5(12)
- 76.2(5)
列数
- 1(24)
- 2(7)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
リンク内幅(mm)
- 7.85(1)
- 15.48(1)
- 15.75(7)
- 15.88(27)
- 15.9(4)
- 17.02(1)
ユニットリンク数
- 120(5)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 椿本チエイン(12)
- KANA(片山チエン)(9)
- RK TAKASAGO CHAIN(7)
- ゼクサスチェン(4)
- オリエンタルチエン(OCM)(4)
- エスコ(3)
- DID(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(13)
9.525(29)
12.7(46)
15.875(44)
19.05(46)
25.4
31.75(30)
38.1(23)
44.45(21)
50.8(19)

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
ゼクサスチェン(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥319~税込¥351~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
ステンレスジョイントリンク
ゼクサスチェン¥799税込¥8791個9日以内出荷から16日以内出荷用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥61,980税込¥68,1781本4日以内出荷から7日以内出荷水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
ゼクサスチェン¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷から5日以内出荷300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-280材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80