絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(1)
- 19.05(6)
列数
- 1(6)
リンク内幅(mm)
- 3.18(1)
- 12.7(6)
ユニットリンク数
- 160
- 96(2)
- 120(5)
- 192(6)
- 240(6)
- 320(4)
- 480(1)
ブランド
- KANA(片山チエン)(3)
- 椿本チエイン(1)
- ゼクサスチェン(1)
- オリエンタルチエン(OCM)(1)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(1)
19.05(6)

ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
オリエンタルチエン(OCM)¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷から7日以内出荷水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
ゼクサスチェン¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形