1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水度(cm)から絞り込む
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー用ろ紙