クロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8