絞り込み
吸水度(cm)
- 6
- 7.0(1)
- 7.5(1)
- 18(1)
ブランド
- ADVANTEC(1)

クロマトグラフィー用ろ紙 No.50
ADVANTEC(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)(湿潤)8灰分0.1