絞り込み
ブランド
- CAMAG(カマグ)
- ADVANTEC(7)
- Whatman(ワットマン)(5)
- 英弘精機(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- BIORAD(1)
- アドバンテック(1)
特価
「吸水度(cm)」から絞り込む

TLCプレートヒーターⅢ
CAMAG(カマグ)¥679,800税込¥747,7801台30日以内出荷TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4
CAMAG(カマグ)¥37,980~税込¥41,778~1箱(100本×5パック)ほか23日以内出荷から32日以内出荷本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
スマートアラート
CAMAG(カマグ)¥119,800税込¥131,7801台30日以内出荷TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
オートマチック試薬スプレー
CAMAG(カマグ)¥299,800税込¥329,7801式30日以内出荷電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01