タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 :「電動アシスト自転車」の検索結果
関連キーワード
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ
色ブラック
・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
色ブラック
規格W/O
標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)240-310
標準空気圧(PSI)35-45
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。
肉厚(mm)1.5
走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。
肉厚(mm)1.2
・リム打ちパンクに強い。・業務用電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付。・荷積みが多い人最適なタフモデル
色ブラック
規格W/O
溝深で長寿命。
リム打ちパンク防止抑制機能付き。
トレッドパターンに横滑り防止機能採用。
ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
用途電動アシスト車に最適
セット内容タイヤ1本
色ブラック
リム打ちパンクに強い
電動アシスト車に最適
スリップ抑制機能付
色(トップ)ブラック、(サイド)ブラック
タイプW/O
標準空気圧240-310kPa[2.4-3.1kgf/cm2][35-45PSI]
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。