タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 :「自転車 エアゲージ」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷