タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 :「バイク 空気圧」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク、自転車両方に空気を入れることができます。 長年、コンプレッサーを開発・製造を行ってきたメーカーの電動自転車空気入れです。 無料サービス型の電気空気入れだから、設置費用、メンテナンス費用を抑えたいお客様の声にお応えします。 消耗部品(エアーチャックホース・押しボタン・コンプレッサー等)を簡単にお取替え可能です。
用途駅、学校、保育園、ホームセンター、スーパー、コンビニ、マンション、病院等あらゆる施設の駐輪場に設置できます。 ホース長さ(m)5 質量(kg)21 電源(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×460×1080 消費電力(W)100 連続使用時間(分)15 速度注入:約5~10秒(0.3Mpa→0.5Mpa) 空気圧最高約0.5
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷