タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 :「自転車部品」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム
寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm
質量(g)7
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)
材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)12
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。
チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付
セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
質量(g)110
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ8
質量(g)5
1セット
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
自由にカットできるパンク修理用シートパッチです。
材質合成ゴム
質量(g)30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)256×74×1
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
圧力ゲージで空気圧をチェック!適正空気圧まで入れて快適走行。英式・米式・仏式バルブ対応。3つのバルブ対応口金で注入の際パッキンを逆にする面倒な作業も不要。多目的アダプター付属。
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
色ライトブルー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
英式、仏式、米式対応。ボール用、浮き輪用アダプター付属。伸縮ボディで操作性抜群です。ポンプホルダー付属で、フレームのホトルケージ取付け台座に固定出来ます。樹脂性なので軽くてさびない。
最大圧力(kPa)約600
材質本体・シリンダー=ABS樹脂 シャフト=鉄 樹脂部=66ナイロン(グラスファイバー含有) ホルダー・英式バルブ用クリップ=66ナイロン(グラスファイバー含有) ボール用アダプター=銅(ニッケルめっき) 浮き輪用アダプター=ポリプロピレン
質量(g)120
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×34×215
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
パンク修理が簡単にできる。パンク修理用セットです。チューブを傷つけにくいプラスチック製タイヤレバー付。
セット内容プラケース×1、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)、ゴムのり22ml×1、パッチ大(52×34mm)×1、パッチ中(44×25mm)×2、パッチ小(35×24mm)×3、パッチ丸(Φ25mm)×3、紙やすり(25×25mm)×1、虫ゴム×2、キャップ×1
材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム
収納寸法(mm)135×73×厚さ25
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
ゴムのり(8mg)とシートパッチのセットです。パンク修理時に最適です。
セット内容ゴムのり(8mg)、シートパッチ
寸法(mm)(シートパッチ)50×160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
1個(22mL)
¥349
税込¥384
当日出荷
適合タイヤバルブ英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2
材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロン
色ブラック
測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2
質量(g)550g(本体のみ)
能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mm
バッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)580
質量(g)67
適合タイヤバルブ米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
空気入用口金。
材質口金:ナイロン
適合タイヤバルブ米式
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴム
色ブラック
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質ナイロン、真鍮、ポリプロピレン
寸法(mm)60、40、30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
厚くて丈夫。チューブから空気が漏れにくい。タイヤチューブが擦れて起こるパンクを軽減。電動自転車に最適です。
材質合成ゴム
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
材質合成ゴム、真鍮
質量(g)134
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイプW/O
バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
材質合成ゴム、真鍮
質量(g)212
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
米式バルブを英式に変換するアダプターです。バルブにねじ込むだけ。
材質真鍮(ニッケルめっき)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
口金入れ替え作業なし。ボディを回すだけで簡単ロック。握りやすいT字ハンドル。軽くて錆びないプラスチックボディ。英式、米式、仏式バルブ対応。ボール用・浮き輪用アダプターも付いた携帯ポンプ。
材質本体/シリンダー:ABS樹脂、シャフト:鉄、樹脂部:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ホルダー:英式バルブ用グリップ:66ナイロン(グラスファイバー含有)、ボール用アダプター:銅(ニッケルめっき)、浮き輪用アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)W58×D40×L235
質量(g)130
1
2
次へ
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。