特価
本日7月30日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
    付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USB1ポート
  • バイク専用電源用 中間接続コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源用 中間接続コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    デイトナ製充電器や、バイク専用電源シリーズに使用されている中間コネクターとターミナルのセットです。
    仕様●中間コネクター(オス/メス)各1個、ターミナル(オス/メス)各2個。●適用電線範囲0.5~1.25 AWG20~16●電線被膜外径1.9~3.4●定格電流 MAX10A(AC/DC)●定格電圧 MAX300V(AC/DC)●適応温度範囲-25℃~90℃●接触抵抗 7mΩ以下セット内容中間コネクター(オス/メス)×各1、ターミナル(オス/メス)×各2定格電圧(V)MAX300(AC/DC)定格電流(A)MAX10(AC/DC)仕様(適合温度範囲℃)-25~90接触抵抗(mΩ)7以下電線被覆外径(mm)1.9~3.4適合電線範囲 AWG(#)0.5~1.25 20~16
  • ヘラタイプシガーソケットオスガワ DAYTONA(デイトナ)

    ヘラタイプシガーソケットオスガワ

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    オス側。定格:12V3A。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットから電源を取る際に使用。海外車両で国内のシガーソケットオスが使用できない時に交換。。
    定格電圧12V 3A
  • KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)

    KS258A USB充電ソケット

    LEAD(リード工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
  • バイク用 USB電源 ポート DEFINITIVE SUPPLIES

    バイク用 USB電源 ポート

    DEFINITIVE SUPPLIES
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 ヒューズ付き配線で過電流も防ぎます。
  • バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
    仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
  • バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A DAYTONA(デイトナ)

    バイクセンヨウUSB1ポートACC2.4A

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
    仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応
  • バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源スレンダーUSB 2ポート4.8A

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    狭いスキマにUSB!(USB2口 計5V4.8A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
    セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
  • シガーソケットKIT KIJIMA(キジマ)

    シガーソケットKIT

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
    適合標準シガーソケットΦ20コード長さ(m)2
  • バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源スレンダーUSB 1ポート2.4A

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    狭いスキマにUSB!(USB1口 5V2.4A) 厚さ13.5mmのスリムなUSB電源。ハンドルクランプはΦ22.2/25.4mm対応!
    セット内容USB電源ボディ、ゴムスペーサー×2、延長ハーネス、ブレーキスイッチ分岐ハーネス、結線コネクタ、結束バンド×2
  • バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 USB電源 補修品 ハンドルクランプ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルクランプベース(2.4/4.8A、2.1Aバイク専用電源 補修部品)/USBポート補修部品
    適合適合商品: 2.4/4.8A USB1ポート(99502)、USB2ポート(99503)、2.1A USB1ポート(93039)、USB2ポート(93040)、USB1ポート+シガーソケット(93042)、USB2ポート+シガーソケット(93043
  • KS262A クランプバー LEAD(リード工業)

    KS262A クランプバー

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
  • バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8A DAYTONA(デイトナ)

    バイクセンヨウUSB2ポートACC4.8A

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    取付簡単!!メインキーと連動したUSB電源。電源差し込み口を覆う防水樹脂キャップで急な雨でも安心。
    仕様●配線長:+側約180mm、-側約800mm、USB側約500mm●1ポート出力2.4A ●ACC接続端子:187型 ●3Aヒューズ付き●保護機能・USB出力過電流保護・出力ショート保護・入力逆接続防止・過温度保護■無加工簡単取付:(+)はブレーキスイッチ、(-)はフレームボルトに共締めするだけの簡単取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配もありません。■防水設計:防水樹脂キャップを閉めれば本体部分を防水。さらに防水樹脂キャップが差込口の根元を傘のように覆い、急な雨から守ります。■1PORT2.4A高出力設計:1ポートMAX5V/2.4Aの高出力。スマートフォンの急速充電にも対応。
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USB2ポート
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
  • KS259A アルミUSB充電ソケット LEAD(リード工業)

    KS259A アルミUSB充電ソケット

    LEAD(リード工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
  • USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン USBx2 DC5V/4A ハンドルクランプ

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    USB2個口の電源ポート。DC5V/4A
    BLKコード長さ(mm)1150適合ハンドル22.2/25.4(インチ)
  • バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源2.1A

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
    付属品USBポート2+シガーソケット1ポート
  • miniUSBケーブル DAYTONA(デイトナ)

    miniUSBケーブル

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    欠品中
    COOL ROBO GT2/GT/Easy Talk3用補修パーツ。
  • KS-282A USB充電ソケット LEAD(リード工業)

    KS-282A USB充電ソケット

    LEAD(リード工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    走行中も、給電中も、頼れる2ポート。USB Type-AとType-Cの2ポートを搭載したバイク用高速USB充電器。QC3.0・PD3.0対応で、スマホやナビなどのデバイスを効率よく充電可能。ハンドルへの取付けも簡単で、日々のライディングを快適にサポートします。【特徴】。・安全設計。過電流から充電器を保護するヒューズを内蔵。急な雨から保護する防水キャップ付き。※USBポート部の使用時に防水性はありません。使用時以外はキャップを締めてください。・コンパクト&スリム。本体幅わずか24mmのスリム設計。ハンドル廻りの省スペース化を実現し、スマートさと機能性を両立。・簡単取り付け。付属のハンドル取付けベースで挟み込み、結束バンドで締めるだけ。工具不要で、誰でも手軽に取り付け可能。・広範な対応車種。ハンドル径Φ22.2mmおよびΦ25.4mmに対応。多くのバイクに適合し、幅広い車種で使用可能。
    ブラック質量(g)120最大出力(W)合計:60W構成・USB電源本体2ポート(ミニガラス管ヒューズ250V 1A)×1・結束バンドリリースタイプ×6・ハンドル取付けベース×2・両面テープ(12×12mm)×2
  • USB電源STD PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源STD PD 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
    用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
  • USB電源SLIM QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
  • USB電源SLIM PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • USBチャージャー 304-6222 KIJIMA(キジマ)

    USBチャージャー 304-6222

    KIJIMA(キジマ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6222
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001 プロト

    バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001

    プロト
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67
    付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
  • USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A

    KIJIMA(キジマ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光
    適合CT125
  • KS260A アルミソケットステー LEAD(リード工業)

    KS260A アルミソケットステー

    LEAD(リード工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    USB充電ソケット(別売 KS-258A/ KS-259A )用 軽量・高耐久のアルミコンパクトステー。ミリバーハンドル専用
  • マルチバーUSBヨウホシュウキャップ DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSBヨウホシュウキャップ

    DAYTONA(デイトナ)
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    マルチバーUSB電源 5V2.1A 補修用キャップ
  • ヘラタイプシガーソケット メス側 DAYTONA(デイトナ)

    ヘラタイプシガーソケット メス側

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
    タイプメス側仕上ブラックアルマイト定格12V3A取付穴径(Φmm)18
  • バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
    用途バイクパーツ適合車種汎用
  • USB電源STD QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源STD QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,198税込5,718
    1セット
    4日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
  • USB電源SLIM PD 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源SLIM PD 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。
    用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
  • バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
    用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
  • USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W

    KIJIMA(キジマ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
    適合車種NX400/400×19y-
  • USB電源STD PD/QC 2ポート DAYTONA(デイトナ)

    USB電源STD PD/QC 2ポート

    DAYTONA(デイトナ)
    5,198税込5,718
    1セット
    5日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプA+タイプC。USB Type-A QC3.0 / Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。
    用途バイク専用電源USB Type-A+Type-C。2ポートでさまざまな電子機器に対応。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0、PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。ヒンジタイプで振動によるガタつきなし。キャップを閉めれば防水設計なので突然の雨にも対応。メインキー連動のリレー付属でバッテリー上がりの心配なし適合規格充電規格:QC3.0、PD3.0出力電圧5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)、定格電圧:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、定格効率:30W(1ポート)入力電圧(V)DC12.5入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)(無負荷)10mA以下
  • 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン)

    防水USB電源ポート 12/24V

    Optiline(オプティライン)
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    防水USB電源ポート 12/24V ダブル。USB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、。ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能を。もっています。・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)。・自己回復ヒューズを採用。・フォーク端子付き1.5メートル電源配線。・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現。・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能。・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応。・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能。・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能
  • USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

    USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A

    KIJIMA(キジマ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60

バイク用配線小物』には他にこんなカテゴリがあります

DCステーション