I型&L型 スマートフォン充電ケーブル
MAD MAX(マッドマックス)¥839税込¥9231本4日以内出荷ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です用途オートバイ用全長(mm)約300
バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
マルチメーター&USB電源 Type-A+Type-C 18W2ポート メインキー連動
DAYTONA(デイトナ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源。複数機能をLCDモニターに集約。個別に装備すると乱雑になりがちな装備を1台に集約することでスマートに収めることが出来ます。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。バッテリーの電圧が低下(11.8V以下)すると、アラートでお知らせします。USB Type-AとUSB Type-CはQC/PD3.0対応、2ポートで最大36Wまでの急速充電が可能なUSB電源。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。取り付けには、別売のマルチメーターブラケット(品番:98516/97253)やクランプブラケット(品番:77791)が適しています。用途急速充電をしながら、電圧、時計、気温が確認できるUSB電源 (2ポート/USB-A、USB-C)。必要な情報を1台のLCDモニターに集約。複数装備する必要がなくスマートに装着。見やすいデジタル表示で、電波時計/気温/入力電圧/出力電圧電流を常に表示。急速充電対応:充電規格PD/QC3.0対応、2ポートで最大36W。キャップを閉めればIPX6相当の防水設計で突然の雨にも対応最大出力36WUSBポート(電源)2ポート/USB-A、USB-C
バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002
プロト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU002。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-C。タイプ:TYPE-C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-C PD 30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
バイク用 USB電源 TYPE-A(タイプA) QC3.0対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W IP67 CE認証 PTU001
プロト¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU001。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A。タイプ:TYPE-A。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A QC3.0 22.5W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU002,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0急速充電対応。タイプTYPE-A電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A QC3.0 22.5W
バイク用 USB電源 TYPE-A+C(タイプA+C) QC3.0/PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX22.5W/30W IP67 CE認証 PTU003
プロト¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PTU003。簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」。販売備考:TYPE-A+C。タイプ:TYPE-A+C。色[カラー]:ブラック。サイズ:全長:約200cm。材質[素材]:POM+PVC。加工[有/無]:無し。内容量[数量]:1個。付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書。USB:Type-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W。電源:バッテリー 12V。防水機能:IP67。型番:PTU。備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等。リペア:無し。関連商品:品番:PTU001,PTU002,PEB0021,PEB0022,PEB0023。認証:CE認証、IP67付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVC色ブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。QC3.0/PD急速充電対応。タイプTYPE-A+C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-A+C QC3.0/PD 22.5W/30W
バイク用 充電ケーブル 補修品 ハンドルクランプ
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個翌々日出荷スマートフォンに接続しないとき、バイク用USB充電ケーブルをハンドルへ取り付けるためのクランプ。
バイク用 充電ケーブル 補修品 キャップ
DAYTONA(デイトナ)¥649税込¥7141個4日以内出荷L型USB電源用補修部品。充電ケーブル(15644、15645、15609、15610)用のキャップ。
USBポートKIT ツイン トータルDC5V/4A
KIJIMA(キジマ)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷デバイスに充電したりと活躍するUSBポートKITが登場!上下のツインポートの仕様で合わせて4Aまで出力。そんな便利なアイテムがCT125用として専用設定で登場!付属のカプラーでの接続ですぐ使用可能。クランプステーも入っているので、22.2mmと25.4mmのパイプへの取り付けが可能。 オートオフ機能付き 通電時:グリーン発光適合CT125
KS262A クランプバー
LEAD(リード工業)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個5日以内出荷ミラーマウント取付型クランプバー ハンドルバーにスペースがなくても取付可能な軽量樹脂製クランプバー。バー直径22mm。ミラー取付ネジ径10mmに対応。
USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード>
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。全長(mm)155色ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード>
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)155色ブラック高さ(mm)64.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート>
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。全長(mm)100色ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2
マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート>
DAYTONA(デイトナ)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー全長(mm)100色ブラック高さ(mm)34.3電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート>
DAYTONA(デイトナ)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー全長(mm)100色ブラック電源5V2.1A適合パイプ径(Φmm)22.2適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
マルチバーUSB電源 5V2.1A ミラークランプタイプ
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。仕様バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。サイズパイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm
Kemeko USB電源ケーブルシステムキット2 スタンダードUSB対応
Kemeko¥3,988税込¥4,3871セット6日以内出荷バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。 ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。 更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。 ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。 接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く) 全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須) 充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。付属品ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本適合パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続キット内容ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター耐熱温度(℃)バッテリー側ケーブル:105最大入力電圧(最大)DC11~24