絞り込み
口金
  • GY6.35
  • E11(13)
  • EU11(2)
  • EZ10(3)
  • G4(9)
  • G5.3(2)
  • G6.35(3)
  • G9(6)
  • G9.5(1)
  • GU5.3(1)
  • GZ4(1)
  • GZ6.35(4)
  • PG22(1)
  • R7s(6)
電圧(V)
  • 12(12)
  • 24(3)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(5)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(13)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
光色
  • 光色クリア(4)
  • 光色電球色(1)
クリア・電球色
ブランド
  • OSRAM(5)
  • ELPA(4)
  • オスラム(3)
  • ウシオライティング(2)
  • 岩崎電気(1)
OSRAM・ELPA・オスラム・ウシオライティング・岩崎電気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
J12V50WAXS ELPAJ12V50WAXSELPA
1,044税込1,148
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W岩崎電気
1,998税込2,198
1個
欠品中
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
64440S ハロゲン電球 オスラム64440S ハロゲン電球オスラム
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
J12V35WAXS ELPAJ12V35WAXSELPA
1,234税込1,357
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35OSRAM
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W オスラムハロスタープロ 64440PRO12V 50Wオスラム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
J12V90WAXS ELPAJ12V90WAXSELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)90定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3100K 寿命300h 定格光束2970Lm 口金GY6.35OSRAM
13,980税込15,378
1箱(3個)
9日以内出荷
口金GY6.35電球の種類ハロゲンランプ
J12V75WAXS ELPAJ12V75WAXSELPA
1,233税込1,356
1個
6日以内出荷
ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)12クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
359,800税込395,780
1箱(100個)
10日以内出荷
コンパクトサイズで高効率・高色温度・長寿命に設計できますので、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い照明用光源として使用されています。
全長(mm)44区分ミニハロゲン消費電力(W)100定格電圧(V)12管径(Φmm)11口金GY6.35全光束(Lm)2400定格寿命(時間)2000色温度(K)3000光中心距離30mm調光の可否
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ消費電力100W 電圧24V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM
21,980税込24,178
1箱(2個)
9日以内出荷
電圧(V)24消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35 OSRAMハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35OSRAM
11,980税込13,178
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)60口金GY6.35色温度(K)3000ランプ寿命4000時間演色指数(Ra)100定格光束(Lm)1650電球の種類ハロゲンランプ

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球