絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • DUNLOP(ダンロップ)(104)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(72)
  • MICHELIN(ミシュラン)(65)
  • PIRELLI(ピレリ)(57)
  • METZELER(メッツラー)(43)
  • IRC(23)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(23)
  • STEADY(8)
  • DURO(デューロ)(2)
  • Gクラフト(2)
  • KITACO(1)
タイヤ幅(mm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 190(2)
リム径(inch)
  • 12(3)
  • 17(2)
偏平率(%)
  • 50(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
速度記号/荷重表示
  • 47L(1)
  • 49J(1)
  • 55J(1)
  • 73W(1)
47L・49J・55J・73W
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
100(1)
110(1)
120(1)
190(2)
マキシスタイヤMA-3DS 190/50ZR17 DAYTONA(デイトナ)マキシスタイヤMA-3DS 190/50ZR17DAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。新設計のサイドウォールは、軽快なハンドリングとスポーツ性能に妥協することなくツーリングに最適な操作特性とスムーズな乗り心地を実現しています。高張力カーカス機構は、高速時における安定性と優れた振動吸収性を確保しながら、カーカス強度を高め極端な負荷状態でも均一性を維持できる継ぎ目の無い”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することで低温時からの優れたドライグリップと耐久性を確保しつつ、ウエット時の性能を向上させています。ドライグリップ :★★★★レイングリップ :★★★★耐久性 :★★★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP※ウエット路面時の制御力10%UP※タイヤバンク角30度時に10%以上の接地面積UP※転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地を実現※前輪、後輪非対称パターン。チューブレスタイプ。ラジアルタイヤ。※MAXXIS従来品M6029との比較となります。
タイヤサイズ190/50ZR17タイヤ幅(mm)190リム径(inch)17偏平率(%)50
マキシスMA-R1 120/80-12 55JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 120/80-12 55JTLDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ120/80-12タイヤ幅(mm)120リム径(inch)12速度記号/荷重表示55JTL偏平率(%)80
マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 110/70-12 47LTLDAYTONA(デイトナ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-R1 100/90-12 49JTLDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★耐久性 :★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
マキシスMA-PS 190/50ZR17 73W DAYTONA(デイトナ)マキシスMA-PS 190/50ZR17 73WDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。ドライグリップ :★★★★★レイングリップ :★★★★耐久性 :★★★チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
タイヤサイズ190/50ZR17タイヤ幅(mm)190リム径(inch)17速度記号/荷重表示73W偏平率(%)50

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ