絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 100(1)
- 110(1)
- 190(1)
リム径(inch)
- 12(2)
- 17(1)
偏平率(%)
- 50(1)
- 70(1)
- 90(1)
速度記号/荷重表示
- 47L(1)
- 49J(1)
- 73W(1)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- DUNLOP(ダンロップ)(104)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(71)
- PIRELLI(ピレリ)(70)
- MICHELIN(ミシュラン)(64)
- METZELER(メッツラー)(46)
- IRC(30)
- SHINKO(シンコータイヤ)(20)
- STEADY(9)
- Continental(コンチネンタル)(6)
- DURO(デューロ)(2)
- Gクラフト(2)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
100(1)
110(1)
190(1)

マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70
マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
マキシスMA-PS 190/50ZR17 73W
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ190/50ZR17タイヤ幅(mm)190リム径(inch)17速度記号/荷重表示73W偏平率(%)50