エアレーション :「空気」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)外径Φ268×全高60
最大流量空気:10m2/h
使用温度(℃)0~80
本体厚さ(mm)30
メンブレン直径(Φmm)218
アズワン品番4-5115-11
標準流量空気:1.5~7m2/h
ねじ部3/4インチ
1個
¥8,990
税込¥9,889
5日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
- 試験紙
- 水質検査/改善試薬
- pH計/導電率計/標準液
- 水質検査器
- サンプラー
- 濁度計/透視度計
- 土壌検査
- エアレーション
- 残留塩素計
- 溶存酸素計(DO計)
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。