絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(2)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • CST×ミリオン(1)
サイズ
  • 22×1・3/8(5)
ETRTO規格
  • 37-501
  • 23-451(3)
  • 23-622(1)
  • 25-622(2)
  • 28-451(3)
  • 28-622(2)
  • 32-406(3)
  • 32-559(2)
  • 32-622(1)
  • 37-451(2)
  • 37-540(20)
  • 37-559(1)
  • 37-590(25)
  • 37-630(22)
  • 40-590(2)
  • 47-305(3)
  • 47-355(2)
  • 47-406(4)
  • 47-451(2)
  • 47-501(3)
タイプ
  • W/O(3)
  • その他(1)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(1)
バルブ形式
  • 英式(1)
英式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
22×1・3/8(5)
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)DEMING L/L ロングライフSHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から13日以内出荷
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1セットほか
5日以内出荷から11日以内出荷
従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
タイヤ1本巻 CAPTAIN STAGタイヤ1本巻CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86 CST×ミリオン自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86CST×ミリオン
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷
スタンダードモデル
黒/黒サイズ22×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC86耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-501

自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

シティータイヤ