シティータイヤ :「自転車 本体」の検索結果
「サイズ」から絞り込む
24×1・3/8(1)
27×1・3/8(1)
DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
色ブラック
規格W/O
標準空気圧3(kgf/cm2)
標準空気圧(kPa)300
標準空気圧(PSI)45
『自転車タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります
- シティータイヤ
- スポーツタイヤ
- ストリート/オフロード
- 電動自転車用
- 小径車用
- 作業車用
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。